電動 バリカン パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「電動 バリカン パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 バリカン」、「バリカン」、「充電式バリカン」などの商品も取り扱っております。
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g) 130 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g) 115 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池 ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W) 交流使用時8/充電時8 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g) 230 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変) 保証期間 6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g) 245 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 リチウムイオン電池 消費電力(W) 3(充電時)・(交流式使用時) 仕様 水洗い不可 付属品 アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm) 182×45×43 質量(g) 約215 コード長さ(m) 約1.8 刈込み高さ(mm) 0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品 スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源 充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分) 約45 バッテリー ニッケル水素電池 保証期間 1年間 充電時間(時間) 8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 ニッケル水素電池 消費電力(W) 3.2 仕様 水洗い不可 付属品 充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm) 149×33×36 質量(g) 128 刈込み高さ(mm) 0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
欠品中

50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g) 126 電源(V) AC100~240(自動電圧切替付) 付属品 オイル、掃除用ブラシ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

初めての方でも簡単にやさしくヘアーカット。自宅で簡単お手入れ。もみ上げ、前髪、襟足もカット。ダイヤル操作で、8段階の刈り高さ調節可能(3・6・9・12・15・18・20・22mm)。一目で見て分かりやすい刈り高さ表示付きで設定ミスを防止。使用後はササッと水洗い可能の防滴構造(IPX5)。充電式(コードレス)、コードをつないだままでも使用可能。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分) 60 充電時間(時間) 8(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.4×3.7×18.9 質量(g) 150 電源(V) AC100~240(充電交流式) 刈高調整(mm) 3、6、9、12、15、18、20、22 付属品 スキ刈りアタッチメント×1、スライド式刈り高さアタッチメント×1、オイル×1、掃除用ブラシ×1、電源アダプター×1 保証期間 1年 シルバー
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

フィリップスヘアカッター
通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
付属品 本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書 幅(mm) 50 高さ(mm) 188 奥行(mm) 57 電源(V) AC100~240(充電交流式) 消費電力(W) 9 本体質量(g) 185 使用時間(分) 90 充電時間(時間) 1
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間) 90 充電時間(時間) 2 質量(g) 300 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g) 250 ストローク数(回/分) High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m) 2.5 付属品 オイル、ブラシ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分) 60 充電時間(時間) 2(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.3×3.5×17.5 質量(g) 160 電源(V) AC100~240(充電交流式) 刈込高さ調整 60段階(0.5mm刻み) 付属品 刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1 保証期間 1年 ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

適合 バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150 刈込み高さ(mm) 0.8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品 USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 160 ホワイト 高さ(mm) 25 奥行(mm) 25 定格 DC IN 5V1A 本体質量(g) 90 機能 水洗い:アタッチメントのみ 使用電池 ニッケル水素電池 入力端子 USB Type C 充電時間(時間) 10 アタッチメント トリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源 充電式(ACアダプタ付属) 付属品 5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
3,696 税込4,066
当日出荷

どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です! 4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK! いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。 ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも! 大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。 初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。 お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。 優れた防水レベルIPX7防水 低騒音仕様で怖がりなペットも安心 性能に優れた強力モーターを搭載。 100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。 充電式だからコンセントがない場所でも使用可能 大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。 充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして 連続再生時間 約3時間 充電時間(時間) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約18×4.5×4 質量(g) 約200 材質 ABS樹脂、ステンレス、他 電源供給方式 充電/交流式(コード・コードレス両対応) 入力電圧(V) ACアダプター:100~240 出力電圧(V) DC5 出力電流(mA) 1000 定格周波数(Hz) 50/60Hz 機能 静音、軽量、安全設計、防水 アタッチメント 3mm/6mm/9mm/12mm セット内容 バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社アミューレオム メンズシェーバー
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別 シェーバー 使用電池 単3アルカリ乾電池×2本 電源(V) DC 3.0 質量(g) 約160 商品タイプ 本体
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。 刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質 ステンレス刃物鋼 長さ(mm) 160 質量(g) 52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷