- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 電動 ピペッターのおすすめ人気ランキング
電動 ピペッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「電動 ピペッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート ピペット」、「ピペットフィラー」、「ピペットコントローラー」などの商品も取り扱っております。
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品
充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量
1100mAH/3.7V
質量(g)
160
種類
リチウムポリマー
出力
5V DC、1.0A
入力
100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲
~2000(25mLピペットを装備)
充電時間
~3h
アズワン品番
61-0163-60
容量範囲(mL)
0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)
1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質
本体/ASA、PC
フィルター
疎水性0.45μm
充電方式
NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ
9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)
1~100(差込口外径4.5~9mm)
付属品
充電器、フィルタ×1
電源
AC100V・充電式
本体質量(g)
167
アズワン品番
61-0007-74
オートクレーブの可否
対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別
Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番
3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)
仕様
付属品(μm):フィルター(0.2)
材質
本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン
質量(g)
180(電池含む)
電源
リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)
適合ピペット(mL)
1~100
充電時間
約4時間
アズワン品番
3-9255-01
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)
0.1~100
仕様
レバー操作式
寸法(mm)
Φ40×200
質量(g)
95
接続口径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番
800-12-13-03
型式
XP
質量(g)
235
仕様
ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)
25まで
付属品
充電器、スタンド、TCフィルタ×4
寸法(mm)
140
電源
AC110V・充電式
オートクレーブの可否
不可
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
140
質量(g)
235
電源
110V
電池
8.4VNiCd電池(充電型)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1~100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品
取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー
全長(mm)
約280
電源
リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
分注速度
5段階調整
動作モード
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ
9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.74MB)
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質
ポリスチレン
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品
壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ
材質
本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番
800-12-13-01
型式
PA-400
摘要
─
付属品
ACアダプター、TCフィルター4個付
充電時間
7~8
1本
¥59,980
税込¥65,978
91日以内出荷