電動 ファン 付 防塵 マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「電動 ファン 付 防塵 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ファン付呼吸用保護具」、「マスク ファン付き」、「興研 全面マスク」などの商品も取り扱っております。
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g) マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25 タイプ しめひもSB 規格 JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V) 3.7 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 第TP1号 フィルター マイティミクロンフィルター BL-1005用 機能 伝声器 機構 送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池 専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh) 1100 公称稼動時間(時間) (平均)7 充電時間(時間) 約3 耐用時間(時間) 約2000 充電可能回数 約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様 漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容 面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g) 252以下 国家検定合格番号 第TP100号 バッテリー 専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 捕集効率(%) 95以上(PL1) バッテリー容量(mAh) 1100 アズワン品番 3-5645-01 ファン 大風量型 商品タイプ 本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別 その他マスク 仕様 電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品 電池、充電器 性能 電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g) 265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 粒子捕集効率(%) 99.97 国家検定合格番号 第TP101号 フィルター BRD-82 機能 シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池 リチウムイオン二次電池 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 防水保護等級 IP55 稼働時間(時間) 約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプ タイプSBW/SAW
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様 漏れ率/B級(5.0%以下) 性能 電動ファン/通常風量形 質量(g) 345 使用温度範囲(℃) 5~40 保護等級 IP55 ろ過材の種類 PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルター X2(11085)、T2(11086) マスク形状 直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別 取替式防じん 仕様 半面形 質量(g) (マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃) 5~40 定格電圧(V) DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号 第TM716号 送風量 45~65L/min フィルター性能 RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間) 約2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約4.5~8.5 再生紙使用マーク 適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号 第TP20号 仕様 漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能 電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g) 774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 粒子捕集効率(%) 99.97以上 電池 リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類 BRD-7型 公称稼動時間(時間) 4.5以上 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分1 適合フィルター BRD-7型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号 第TP122号 性能 (規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数 指定防護係数:33 種類 (面体)半面型 防水性 IP54 公称稼動時間(時間) 約6.7 フィルター マイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合 (交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様 伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様 呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番 773-7921 セット内容 ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質 シリコーンゴム サイズ M 質量(g) 271 タイプ 半面形 寸法(縦×横)(mm) 131×111 粒子捕集効率(%) V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用 呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用 レベル2 適合フィルター 20401 2018年トラスコ掲載ページ 6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様 漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能 電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g) 383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格 PL1 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 第TP8号 電池 リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類 BLA-6型 公称稼動時間(時間) 6.5以上 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 適合フィルター BLA-6型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様 呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 付属品 バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA トラスコ品番 773-7912 区分 PL1 質量(g) 340 タイプ 呼吸連動形 使用温度範囲(℃) 5~40 等級 B級 本体質量(g) 約350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約110×130×125(突起物含まず) 公称稼動時間(時間) 6.5 材質(面体) シリコーンゴム アズワン品番 64-8898-96 適合フィルター G2、V3
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別 大風量形PAPR/全面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品 充電池、充電器 質量(g) 753以下 規格 PL3 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 国家検定合格番号 第TP83号 公称稼動時間(時間) 約6 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.99 充電可能回数 約300 適合フィルター BRD-82U RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能 電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g) 753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号 第TP81号 充電時間(時間) 約3 適合フィルター アルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) (公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別 取替式防じん 仕様 半面形 質量(g) (マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考 本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃) 5~40 定格電圧(V) DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号 第TM717号 送風量 45~65L/min フィルター性能 RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間) 約2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約4.5~8.5 再生紙使用マーク 適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 種別 大風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品 充電池、充電器 質量(g) 343以下 規格 PL3 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 国家検定合格番号 第TP66号 公称稼動時間(時間) 約8 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.97 充電可能回数 約300 適合フィルター BRD-82 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX4相当 稼働時間(時間) 約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
性能 電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上) 質量(g) 395以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号 第TP16号 充電時間(時間) 約3 適合フィルター アルファリングフィルタBLA-6 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) (公称)6.5以上
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷


面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。 種別 取替式防じん 区分 RL2 型式 サカヰ式1005R-08型 フィルター マイティミクロンフィルター1005用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接 種別 通常風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 付属品 充電池、充電器 質量(g) 278以下 規格 PL1 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 国家検定合格番号 第TP1号 公称稼動時間(時間) 平均8.5 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95以上 充電可能回数 約300 適合フィルター マイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)