- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 電動 フレア ツールのおすすめ人気ランキング
電動 フレア ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「電動 フレア ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 フレア 工具」、「フレアマン」、「電動フレア」などの商品も取り扱っております。
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セット内容
本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース。
質量(g)
本体/1320(電池セット時)
形式
加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力
加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター
直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×72×261(電池装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池(10.8V)
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様
加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)
付属品
リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース
寸法(mm)
本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255
質量(g)
本体:1260、電池セット時:1380
電源(V)
7.4
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。
付属品
クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番
455-9044
幅(mm)
108
高さ(mm)
261
奥行(mm)
72
回転数(min-1[r.p.m])
コーン:290
適合管の呼び
1/4・3/8・1/2
適合管
外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
出力
1100kgf(ハンドル端より40mmの点で26kgfの荷重をかけた時)
1丁
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容
フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品
専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質
スチール
角度(°)
フレアリング:45
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
275-8997
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
トラスコ品番
809-4681
適合機種
RT20N
質量(g)
250
1個
特価
¥8,887
税込¥9,776
当日出荷
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。
色
ブラック
質量(g)
98
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別
R410A、R32
接続径
5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)
56
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷