- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 電動 リーマーのおすすめ人気ランキング
電動 リーマーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新164件の「電動 リーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動リーマー 工具」、「エアコンバリ取り」、「銅管リーマー」などの商品も取り扱っております。
使用範囲(mm)
外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)
使用環境
電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。
適合
ステンレス・銅管用
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター
単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)
一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
370-9434
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
材質
SUJ-2
バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。
バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。
電動ドリルが使用できる六角軸付。
特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)
1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
適合パイプ
ステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。
銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。
用途銅管切断面のバリ取りに。
トラスコ品番
252-5401
適合サイズ
1/4~3/4
適合管内外径inch(mm)
1/4~3/4(6.35~19.05)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度
90°
軸径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
無段変速の回転数調整機能付き。
すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。
小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品
WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個
消費電力(W)
10
チャック能力(mm)
Φ0.3~3.2
絶縁方式
二重絶縁
定格使用時間(分)
15
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質
PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度
90°
全長(mm)
162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品
スパナ×1
質量(g)
94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)
3-20
柄幅(mm)
28.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切刃形状
その他
回転させるだけで、内・外面取りOK。
ステンレス管のバリ取りに最適。
45枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
適合銅管径
Φ10~54
質量(g)
620
適合材
銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
アズワン品番
65-2353-05
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)
6.35
先端角(°)
90
種別
1枚刃
先端径(mm)
1
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用
全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)
Φ29×49
質量(g)
70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷