電動 2穴パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「電動 2穴パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動穴あけパンチ」、「穴あけパンチ 100枚」、「穿孔 機」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

A4長辺までのセンター合わせが能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。4穴穿孔にも対応していす。穿孔奥行きが整可能です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚) 約330(PPC用紙/30mm) 付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:スチール 質量(kg) 5.5 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 206×448×212 穿孔奥行(mm) 8~16
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品 A3用アタッチメント 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大47 穴あけ能力 PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能 自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃) 5~35 用紙サイズ 自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 231×360×123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚) 約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg) 1.29 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×225×118 穿孔奥行(mm) 13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚) 165 2穴・穴径(mm) 6 穴間隔(mm) 80 トラスコ品番 855-3221 質量(kg) 2.7 穴数 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×338×175 穿孔厚(mm) 15 穿孔奥行(mm) 9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
穿孔能力(枚) 55(PPC用紙) 仕様 ロッド錐1穴式 穴径(Φmm) 5 奥行(mm) (パンチ)2.5~23.5 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×185×228 アズワン品番 64-8262-19 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約18(PPC用紙) 材質 鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS) 質量(kg) 5.1 穴径(Φmm) 5.5 外形寸法(mm) W360×D235×H290 穴数 26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm) 穴間隔(mm) 9.5 グリーン購入法 適合
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穿孔奥行(mm) 13
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)穿孔器
穿孔能力(枚) 110(PPC用紙) 仕様 針1穴式 穴径(Φmm) 3.8 奥行(mm) (パンチ)7~30 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×211×262 アズワン品番 64-8262-18 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚) 約110(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm) W98×D214×H215 穿孔径(mm) 3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法 適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数 (とじ)PPC用紙約12枚 材質 (本体)鋼板。(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS。(刃)ステンレス 奥行(mm) (とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm) (とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合 (針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g) 380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×43×309 綴じ枚数 約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm) 235 針装てん数(本) 100 針装てん方法 ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質 アクリル樹脂(透明) 質量(g) 99 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 100 x 310 x 3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合 10号針 綴じ枚数 PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×80×64 材質(カバー) R-ABS 針装てん数(本) 100 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

カール事務器強力パンチ
A4サイズ専用の4穴パンチです。しっかり握れるハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。A4サイズ固定ガイドがついているので、面倒な位置合わせも簡単に行えます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
トラスコ品番 855-3224
1台
30,400 税込33,440
当日出荷

ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法 1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。 材質 本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス 厚さ(mm) 表紙生地/0.2 サイズ A4タテ エコマーク認定 認定 収納枚数 60 縦(mm) 297 横(mm) 234 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 095
1組(5冊)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)