- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 電動ウィンチ 12Vのおすすめ人気ランキング
電動ウィンチ 12Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「電動ウィンチ 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ウインチ 12v」、「電動 ウィンチ 100v」、「乱巻防止」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品
リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番
EA840DK-3
質量(kg)
9.7
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
5.6
直径×長さL(Φmm×mm)
117×371
最大牽引質量(kg)
【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)
16.8
ギア比
136
巻取速度(m/min)
6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
付属品
ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番
EA840DK-2
質量(kg)
6.8
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
直径×長さL(Φmm×mm)
112×340
最大牽引質量(kg)
【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
ギア比
136
巻取速度(m/min)
8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様
水平牽引能力:907kg。使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)
241×190×254(H)
質量(kg)
10.8
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)
1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様
2点押ボタン式
材質
スチール
幅(mm)
366
高さ(mm)
200
奥行(mm)
170
コード長さ(m)
(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5.56×12
最大荷重(t)
(吊上)0.45
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
セット内容
航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質
スチール
形状
電動式
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番
856-9189
セット内容
ワイヤロープ4mm×10m
材質
スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
仕様
能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付。自動ブレーキ付
寸法(mm)
535×114×255(H)
質量(kg)
43.6
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:1.8、。コントローラー側:4.5
能力(kg)
(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)
5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
トラスコ品番
114-1620
適合機種
ECW100
材質
スチール
幅(mm)
140
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
奥行(mm)
52
荷重(t)
最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番
835-9049
適合機種
WI-195・WI-196RC
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
仕様
能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付。自動ブレーキ付
寸法(mm)
535×114×255(H)
質量(kg)
43
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:1.8、。コントローラー側:4.5
能力(kg)
(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)
6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
7.9×26
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質
鉄
質量(kg)
19
揚程(m)
29
電源
AC100V1100W、12A
コード長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
228×213×496
定格荷重(kg)
200
電源コード
5m
口径(mm)
フック:32
吊上速度(m/min)
14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)