- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電動ガンのおすすめ人気ランキング
電動ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新257件の「電動ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おどしパチンコ」、「電動ガンセット」、「エアガン」などの商品も取り扱っております。
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)
8
圧力(kg/cm2)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
色
シルバー
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分
ハーブ、樟脳、特殊セラミック
対象動物
ハト
1パック(12g×3個)
¥639
税込¥703
当日出荷
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×205
有効成分
合成香料
対象動物
ハト
1本(420mL)
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
色
ブラック
材質
ABS樹脂
質量(g)
300
アズワン品番
64-9537-51
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
本物そっくりで防鳥効果アップ
対象動物
鳥類
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物
鳥類
トラスコ品番
375-9733
幅(mm)
113
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
430
奥行(mm)
90
材質(磁石)
フェライト磁石
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物
ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品
吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)
600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質
(外装)ASA樹脂
全長(mm)
約253
高さ(mm)
約228
質量(g)
約630(乾電池を除く)
最大出力(W)
10
口径(Φmm)
約150×135
定格出力(W)
6
機能
モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)
音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池
LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)
音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能
IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)
約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物
鳥類
付属品
吊下ひも×1本
材質
スチロール樹脂、PET、他
質量(g)
約186
長さ(cm)
(吊下ひも)120
全長(cm)
約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷