電動ゲートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
186件の「電動ゲート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動チェーンゲート」、「駐車場ゲート」、「駐車場バリカー」などの商品も取り扱っております。
ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質 ステンレス 形状 巻取収納式(手動) タイプ チェーンマキトリゲート
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院 材質 ステンレス+アルミ鋳物 仕上 #400、頭部:メタリックグレー タイプ 軽操作リフター上下式 形状 カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm) Φ165.2(t3.0)×H650 ポール径(Φmm) 165.2
1本
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品 コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法 適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V) DC24 電力(W) 120 推力(kN) 1 最大速度(mm/sec) (上昇)18 仕様 最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃) -20~60 タイプ 高剛性タイプ 仕上 アルマイト処理 種類 電動式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院 材質 ステンレス+アルミ鋳物 仕上 #400、頭部:メタリックグレー タイプ 軽操作リフター上下式 形状 カギ付(南京錠40mm)
1本
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質 フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg) 11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670-5000×310×955 取扱説明書 (0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×300×100 取付可能寸法(mm) 単管Φ48.6 アズワン品番 64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類 電動昇降アクセサリー
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。 シルバー
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。
シリーズ BEXシリーズ 材質/仕上 ステンレス、ヘアライン タイプ 埋没式 埋め込み深さ(mm) 823
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質 アルミパイプ+アルミ鋳物 仕上 ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン タイプ リフターボラード上下式 形状 カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm) Φ115×H700 ポール径(Φmm) 115
1本
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様 (運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm 種類 電動式 電圧(V) DC24 電力(W) 120 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -20~60 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)16
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)