- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動コンクリートブレーカーのおすすめ人気ランキング
電動コンクリートブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「電動コンクリートブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 粉砕」、「電動 ブレーカー」、「ハツリ機」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])
870
シャンク形状
29mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
218
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)
843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
843×210×608
付属品
十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)
31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
730~1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。
左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。
メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。
別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1)
1950
電源(V)
100
チャック
TE-S
質量(kg)
12.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
710×141×305
一回あたり打撃力(J)
26
1セット
¥459,800
税込¥505,780
8日以内出荷
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品
ブルポイント(410mm)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
42
30分のはつり量(kg)
224
アズワン品番
64-7056-13
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
456×106×235
保証期間
1年
打撃数(min-1)
3000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
質量(kg)
5.3
コード長さ(m)
5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
456×106×235
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.8
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1400
仕様
ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番
380-9056
ストローク(mm)
130
全長(mm)
490
質量(kg)
15
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.05
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
35
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)
100
コード長さ(m)
5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)
1050
シャンク形状
六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)
3000
質量(kg)
4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×214×103(コード部を除く)
使用電源
単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)
9.2
強力パワーで軽快破砕!
仕様
二重絶縁。グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)
410
質量(kg)
5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s2)
15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
圧倒的な破砕力。
低振動システムUVP搭載。
アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状
六角軸28.5mm(H90SG専用)
全負荷打撃数(min-1)
1000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
483
質量(kg)
32
打撃エネルギーJoule(ジュール)
70
付属品
ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ
トラスコ品番
792-0202
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。
ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。
別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。
パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。
最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業
無負荷打撃数(min-1)
1890回/分
セット内容
ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1
質量(kg)
10.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
587×141×326
チャック
TE-S
打撃力(J)
21
振動3軸合成値(m/s2)
8
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
1100~2650
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)
466
幅(mm)
116
高さ(mm)
230
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)
5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。
業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。
繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2760
質量(kg)
7.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
564×125×248
チャック
TE-Y (SDS マックス)
打撃力(J)
11.5
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプ
クラッチ式(N式)
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。
ワンタッチで先端工具の装着が可能です。
軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。
バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番
433-2857
セット内容
本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×260×85
カーボンブラシ呼び番号
1619P10158
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1050
仕様
ジャンクサイズ/Φ30×88L
トラスコ品番
380-9064
ストローク(mm)
166
全長(mm)
556
質量(kg)
21.2
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.5
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
40
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品
ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)
4.6(サイドハンドルを含む)
モーター
ブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)
単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能
連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)
9.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。
省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
打撃数(min-1[回/分])
1000
排気量(cm3)
41.5
1台
¥699,800
税込¥769,780
6日以内出荷