電動コーヒーミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「電動コーヒーミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ミル」、「コーヒーグラインダー」、「コーヒーミル」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 85×85×160 ブラック 質量(g) 490 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 能力 中挽40g/30秒 品名・タイプ コーヒーミル 定格時間(分) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホッパー容量(g) 40 カッター プロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g) 50 質量(g) 約750 電源(V) 100 115W(50/60Hz) 能力 中挽50g/15秒 本体寸法(mm) 99×82×178 定格電流(A) 1.1 連続使用時間 60秒 品名・タイプ コーヒーミル カッター部 プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます 付属品 クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書 材質 本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス 電源 リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり 容量(g) ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30 本体質量(g) 約650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×195 耐熱温度(℃) 保存瓶:60 充電時間(時間) 約1.5 使用可能回数 満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質 本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g) (最大) 90 容量(g) (粉受け最大)90 質量(g) 約1300 電源(V) 100 105W(50/60Hz) 能力 80g/60秒 本体寸法(mm) 150×85×215 定格電流(A) 1 連続使用時間(分) 3 品名・タイプ コーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Giaretti(ジアレッティ)電動ミル付コーヒーマグ
ボタンをワンプッシュするだけでコーヒー豆を挽くことができます。自動でストップするので止める必要はありません。充電はUSB式なので簡単です。
材質 マグ:ステンレス、フィルター部:ステンレス、ポリプロピレン バッテリー リチウム電池 品名・タイプ コーヒーミル
1個
5,488 税込6,037
7日以内出荷

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容 本体、USBコード 材質 PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源 USB充電式 本体寸法(mm) Φ70×H205 本体質量(g) 約580 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間 約20~30分稼働 充電時間(時間) 約2~3(満充電)(5V1A)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式のコーヒーミルです。 挽きたてのコーヒーを身近なものに。 フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。 電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。 挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。
材質 ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン ブラック 質量(g) 550 コード長さ(m) 1 容量(g) コーヒー豆70 定格消費電力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×92×175
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g) ホッパー1000g、粉受800g 材質 ステンレス 質量(kg) 12 電源(V) 単相100V/400W 50/60Hz 能力 500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×370×595 品名・タイプ コーヒーミル 定格時間(分) 10分カッター:グラインドタイプ TKG品番 9-0906-0501 TKG品番(2017) 6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
付属品 掃除用ブラシ、取扱説明書 幅(mm) 101 質量(kg) 0.59 高さ(mm) 173 奥行(mm) 101 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 約100W 回転数 約25,000rpm 定格時間 60秒
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量 容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量) 材質 フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm) 本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 質量(g) 219 品名・タイプ コーヒーミル
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容 本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 2.2 シルバー 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 1.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 17.3×22×27
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー。。おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。。挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。。コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。。●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)。。●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード。。●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能。。●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)。。●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり。。●計量ガイド付きホッパー。。●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単。。●電源コードは本体に収納。。●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用
寸法(mm) 120×120×200 質量(g) 900 消費電力(W) 220 コード長さ(m) 0.8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ホッパー容量(g) (最大) 25 容量(g) (粉受け最大)30 質量(g) 約810 本体寸法(mm) 180×115×180 品名・タイプ コーヒーミル カッター部 硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ホッパー容量(g) (最大) 40 容量(g) (粉受け最大)45 質量(g) 約660 本体寸法(mm) 170×110×190 品名・タイプ コーヒーミル カッター部 硬質鋳鉄カッター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ 1連 仕様 保温2段切替(HiとLowの保温温度選択) 材質 ポリプロピレン 仕上 フッ素コーティング 質量(g) 800 消費電力(W) 高90、低60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 204×207×52 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 品名・タイプ コーヒーウォーマー TKG品番 9-0907-0101 TKG品番(2017) 6-0813-0101
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スイッチを押すだけで手軽に挽きたてのコーヒーを愉しめる電動コーヒーミルです。フタをしっかりと閉めないと動作しない安全設計で、電源コードは製品の底面に巻きつけ収納できます。挽く時間で粒度の調節ができるプロペラタイプです。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)