電動シャッタスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「電動シャッタスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッタースイッチ」、「三和シャッター スイッチ」、「b接点 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様 金属枠 マットグレー 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) DC24 接点 3a 回路方式 片切常開形 定格電流(mA) 50 適合プレート スイッチプレート・1連用
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類 露出形/可逆防水型 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 20 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) 三相AC220V/3.7 材質(ケース) プラスチック 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 保護等級 IP65 ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min) 1500 端子ねじ M4(線押え座金付) 端子幅(mm) 9.2 仕様 可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2) 3.5 準拠規格 電気用品安全法 質量(g) 415
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類 防雨形 ボタン数 3 極数(P) 3(三相) 保護等級 IP64 ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃) -15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部) ABS樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 b接点 その他 負荷名表示ができます。 種別 常閉形 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 10
1個
649 税込714
当日出荷

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル 5Y7/1 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約10G) 質量(g) 455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点
仕様 配線なし 形状 薄型タイプ 寸法(mm) 45×30 種類 蓋ネジ(横) 適合規格 防塵 キャップ 樹脂
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能 16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz) 50/60 準拠規格 電気用品安全法に準拠 電線接続方式 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式 直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃 衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類 露出形 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 材質(カバー) ABS樹脂 材質(ケース) ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V) AC300 定格電流(A) 15
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
8日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷