電動チェーンソー 充電のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
205件の「電動チェーンソー 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ チェーンソー オイル」、「ちえんそう」、「ミルウォーキーチェーンソー」などの商品も取り扱っております。
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm) 350 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 ガイドバー種類 スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソー
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様 刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg) 3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ 90PX-40E チェンスピード(m/sec) 12.6 給油方式 自動給油 関連資料 (0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2) 2.8 オイルタンク容量(mL) 70 ガイドバー長さ(mm) 250 1充電当たりの作業量 杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-60 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg) 3.1(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm) 250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah) 2.0 最大切断能力(mm) (木材)Φ160 チェーン長(mm) 200 使用チェーン 90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオン バッテリー数 2 質量(kg) 約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm) 17.5×55×26 付属品 18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安) (木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番 769-7651 電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s)[m/分] 約3.1
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式 90PX 電源(V) 100 電流(A) 8.1 コード長さ(m) 2 全長(mm) 568 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 770 バー全長(mm) ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm) 200 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 M11-52 仕様 薄刃 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ 質量(kg) 2.9(バッテリ含む) 電圧(V) 直流:18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 442×184×191 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 ガイドバー種類 スプロケットノーズバー
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-52 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体のみ 質量(kg) 3.0(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 振動3軸合成値(m/s2) 2.6 商品タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm) 200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式チェンソー
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm) 250 質量(kg) 2.3 付属品 チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 517×207×182 バッテリー リチウムイオン チェンスピード(m/sec) 3.5 充電時間(分) 69 バッテリー容量(mAh) 1500 電池パック B-1815LA 使用充電器 UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下 有効切断長さ(mm) 250 切断長(mm) 推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W) 770 全長(mm) 515 質量(kg) 2.1 バー全長(mm) ガイドバー:250
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V) 100 電流(A) 8.5 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能 二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプ リヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 電流(A) 8.3 電源コード(m) 2 有効切断長さ(mm) 300 仕様 (ソーチェン)90PX-45 付属品 ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 質量(kg) 2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 570×176×175 絶縁方式 二重絶縁 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-52 付属品 ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 有効切断長さ(mm) 360
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品 バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm) 100(チェーンスピード) 質量(kg) 1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm) 35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s) 6.1 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約90 使用充電器 入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm) 100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-60 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ 質量(kg) 3.1(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 ガイドバー長さ(mm) 250
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 約55分充電(2本同時) チェーン形式 91PX-46E 付属品 チェーンオイル・チェーンカバー セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付 質量(kg) 5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電圧(V) 36(18×2) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個]) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200 振動3軸合成値(m/s2) 4 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm) 300
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷