電動ドライバー 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
295件の「電動ドライバー 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ドリル ドライバ ac100」、「電動ドリル 100V」、「コード 付き インパクト ドライバー」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 160 電流(A) 1.8 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m) (ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm) 220 幅(mm) 60 質量(kg) 1 高さ(mm) 190 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×40 クラッチ 20段+ドリル 把握径(Φmm) 0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m) クラッチ:0.6~3.0(20段)。ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm) 3.8 チャック能力(mm) 1.0~10 回転数(min-1[r.p.m]) 540 電源(V) 単相100 電流(A) 0.8 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2.5 付属品 キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg) 0.8 トラスコ品番 379-9042 長さ(mm) 192 幅(mm) 59 高さ(mm) 187 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 スタート方式 プッシュスタート 付属品 ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg) 0.69 長さ(mm) 266 適合ビット(mm) 対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに セット内容 ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) 長さ(mm) 約131 幅(mm) 約41 質量(kg) 約0.4 高さ(mm) 約144 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.35 コード長さ(m) 約1 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.2×38 ビット差込部(mm) 6.35六角軸 定格時間(分) 20 クラッチ数(段) 1~6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 仕様 静電気対策品。トランスレスタイプ 電気代の目安 0.8円/h 長さ(mm) 256 質量(kg) 0.55 コード長さ(m) 2.8
1本
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。 材質 樹脂 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 クラッチ作動トルク(N・m) 0.8~5.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分]) 0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 最大締付トルク(N・m) 100 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 仕様 二重絶縁 付属品 +ビット2-65 全長(mm) 184 質量(kg) 1(バッテリー含む) LED 高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
ハイパワータイプです。
消費電力(W) 46 入力電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 3 トルク調整 無段階 仕様 プッシュスタート式 長さ(mm) 264 質量(kg) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V) AC100(50/60Hz) 入力電源 専用コントローラから供給 消費電力(W) 10 コード長さ(m) 適合/1.5(コネクタ付) トルク調整 無段階 電源プラグ 3ピンプラグ アース付 スタート方式 レバースタート 仕様 ビットアース有り 質量(kg) 0.23 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 最大トルク(N・m) 115 打撃数(min-1) 0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×60×190 絶縁方式 二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
扱いやすい入門機。 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。 ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。 ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。 正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品 +ドライバビット(No.2×65) 長さ(mm) 189 幅(mm) 59 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 191 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2 チャック能力(mm) 0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 3.8×41 クラッチ数(段) 20 クラッチトルク(N・m) 0.6~3.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スタート方式 レバースタート式 トルク切替 無段階調整 仕様 正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)