- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 電動ドライバー延長のおすすめ人気ランキング
電動ドライバー延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「電動ドライバー延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー ビット」、「電動ドライバー」、「自在ビット」などの商品も取り扱っております。
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成
単品
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番
383-1400
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品
プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別
エクステンションバー
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質
(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)
300
適合
6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)
17
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番
275-9951
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
長さ(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
質量(g)
900
仕様
取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK
曲げ角度90度まで使用可能
作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達
外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる
先端ビットは取付けワンタッチ
天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容
ビット(#2×45mm)1本付
商品構成
単品
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)
290
質量(g)
80
差込角(mm)
6.35
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)
6
質量(g)
350
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)
6.35
差込角S(mm)
6.35
寸法L(mm)
114.5
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット
全長(mm)
180
仕様
ビットの差替えワンタッチ
トラスコ品番
776-8249
質量(g)
94
先端サイズ
No.2
最大トルク(N・m)
締める場合:19.5。ゆるめる場合:15.7
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品
+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm
商品構成
セット品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質
(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容
コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。
各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。
軸径(Φmm)
(入力)6
全長(mm)
約1100
質量(kg)
約0.7
チャック能力(mm)
0~6.5
適正回転数(min-1)
1200~3600
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。
使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。
六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)
14
商品構成
単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業
トラスコ品番
404-2972
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル
寸法(mm)
12
ねじ長さ(mm)
60
伸縮範囲(mm)
200~300
商品構成
単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷