- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動ドリル金属穴あけのおすすめ人気ランキング
電動ドリル金属穴あけのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「電動ドリル金属穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ドリル 鉄工用」、「ドリルドライバー トルク」、「コードレス電動ドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
電源(V)
単相100
電流(A)
3.7
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品
プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番
379-9034
長さ(mm)
183
幅(mm)
59
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
188
電流(A)
0.8
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
ねじ締め能力(mm)
3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)!
無段変速モデル
正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2心・2
質量(kg)
1.2(コードを除く)
付属品
チャックハンドル
電流(A)
4.7
アズワン品番
65-0294-48
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様
二重絶縁構造、無段変速機構
付属品
チャックハンドル、補助ハンドル
長さ(mm)
352
幅(mm)
80
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
153
電流(A)
6.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
コード長さ(m)
2.5
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
カーボンブラシ呼び番号
608GY1
保証期間
1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
45
全長(mm)
90
仕様
チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)
有効長(mm)
45
使用電動機
振動ドリル
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)
22
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
チャック能力(mm)
対辺6.35六角ビット
全長(mm)
157
質量(kg)
0.88
適合バッテリー
A-48692
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
対応機種
電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
軸の形状
丸軸
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)
6.0
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
充電時間(分)
55
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
チャック能力(mm)
1.2~13
回転数(min-1[r.p.m])
1200
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
860
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
2.7
取付チャック
テーパ(ジャコブスNo.6)13EL
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
トラスコ品番
495-2596
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)
6.35
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
仕様
チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)。JRタイプ(レギュラーサイズ)
材質
刃部:超硬チップ
使用電動機
充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
2100
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
電力(W)
240
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
216
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
有効長(mm)
30
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材
適合材
金属、複合材料
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに
セット内容
本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス
質量(kg)
組立時:1.9(バイス除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約150×568×278
対応
ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質
コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.0~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2心・2.5
トラスコ品番
377-9513
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量・コンパクト!
二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
2700
電源(V)
単相100
電流(A)
2.5
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
0.9
取付チャック
ねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
付属品
チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個
トラスコ品番
377-9556
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷