- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 電動ハブラシのおすすめ人気ランキング
電動ハブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新136件の「電動ハブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドルツ」、「電動 ブラシ」、「歯ブラシ オーラルb」などの商品も取り扱っております。
家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品
本体、ブラシヘッド1本、充電器
色
ブラック
シリーズ
ブラウン
電源
充電式
連続使用時間
10
商品タイプ
本体
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)
31(単4乾電池1本含む)
適合
(替えブラシ)K70
連続使用時間
1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18×190
ブラシ
極細毛(毛先0.02mm)
ストローク数(回/分)
22000
歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。
替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
シリーズ
オーラルB
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)
133
本体幅(mm)
28
本体寸法(mm)奥行
31
本体高さ(mm)
250
モード
「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)
付属品
充電器
ブラシ
「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)
約48
使用時間
約2週間
適合本体シリーズ名
プロソニック2、プロソニック3
硬さ
やわらかめ
ストローク数(回/分)
22000ストローク/分
歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす!
「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。
歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体
ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル
シリーズ
オーラルB
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)
約22(乾電池を含まず)
付属品
交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書
材質
毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE
長さ(mm)
197
電源
DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
動作時間
約120日(1日2回、1回2分使用時)
振動
音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)
防水仕様
IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)
径(mm)
18
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)
約84(電池含まず)
仕様
替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837
材質
本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂
電源
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
機能
ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ
電池寿命
約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)
振動数
約6000回/分(無負荷時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×208×40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
付属の充電器用グラスを使って充電ができます。
トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電ができて便利です。
ブラシヘッド認識機能付き。ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)
134
本体幅(mm)
31
本体寸法(mm)奥行
28
本体高さ(mm)
252
モード
「クリーンモード」「ホワイトプラスモード」「ガムヘルスモード」「ディープクリーンプラスモード」(振動ブラッシング)
付属品
充電器用グラス、充電器台、USB充電トラベルケース
ブラシ
「プレミアムオールインワン」1本、「プレミアムガムケア」1本
充電時間(時間)
約24
使用時間
約2週間
歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)
133
付属品
充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質
ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×238
防水性
IPX7相当