電動パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「電動パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動穴あけパンチ」、「オートパワーパンチ」、「自動 穴あけパンチ」などの商品も取り扱っております。
ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚) 165 2穴・穴径(mm) 6 穴間隔(mm) 80 トラスコ品番 855-3221 質量(kg) 2.7 穴数 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×338×175 穿孔厚(mm) 15 穿孔奥行(mm) 9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚) 約110(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm) W98×D214×H215 穿孔径(mm) 3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法 適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品 A3用アタッチメント 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大47 穴あけ能力 PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能 自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃) 5~35 用紙サイズ 自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 231×360×123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 穿孔奥行(mm) 13
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg) 10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス (SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚) 約200(PPC用紙/20mm) 仕様 2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式 材質 69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS) 質量(kg) 2.55 穴径(Φmm) 6 外形寸法(mm) W180×D319×H153 穴数 2(奥行7・12mm) 穴間隔(mm) 80 グリーン購入法 適合
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚) 約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品 刃2本・刃受け2個 材質 本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg) 1.29 穴径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×225×118 穿孔奥行(mm) 13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャー
パンチング能力(mm) Φ5×1.2 フランジ能力(mm) 22×13×0.8 トラスコ品番 580-5104 質量(kg) 1
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)穿孔器
穿孔能力(枚) 110(PPC用紙) 仕様 針1穴式 穴径(Φmm) 3.8 奥行(mm) (パンチ)7~30 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×211×262 アズワン品番 64-8262-18 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
穿孔能力(枚) 55(PPC用紙) 仕様 ロッド錐1穴式 穴径(Φmm) 5 奥行(mm) (パンチ)2.5~23.5 穴数 1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×185×228 アズワン品番 64-8262-19 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚) 約55(PPC用紙) 材質 鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 質量(kg) 1 穴径(Φmm) 5(穴奥行2.5~23無段階) 外形寸法(mm) W85×D185×H150 穴数 1 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様 ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm) トラスコ品番 855-3225 質量(kg) 2.5 サイズ コンパクトサイズ 本体寸法(mm) 164×241×140 適合サイズ A4S型/A3E型、4穴 穿孔能力(枚) 110 穿孔能力(mm) 10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷