- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 電動ピペットのおすすめ人気ランキング
電動ピペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「電動ピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートピペッター」、「電動 ピペッター」、「電動マイクロピペット」などの商品も取り扱っております。
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品
取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー
全長(mm)
約280
電源
リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
分注速度
5段階調整
動作モード
標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ
9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.74MB)
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品
充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量
1100mAH/3.7V
質量(g)
160
種類
リチウムポリマー
出力
5V DC、1.0A
入力
100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲
~2000(25mLピペットを装備)
充電時間
~3h
アズワン品番
61-0163-60
容量範囲(mL)
0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)
1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質
本体/ASA、PC
フィルター
疎水性0.45μm
充電方式
NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ
9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別
Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番
3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品
ACアダプター、USBケーブル
電源
リチウムイオン電池
分注速度
3段階調整
オートクレーブの可否
可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)
1~100(差込口外径4.5~9mm)
付属品
充電器、フィルタ×1
電源
AC100V・充電式
本体質量(g)
167
アズワン品番
61-0007-74
オートクレーブの可否
対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)
仕様
付属品(μm):フィルター(0.2)
材質
本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン
質量(g)
180(電池含む)
電源
リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)
適合ピペット(mL)
1~100
充電時間
約4時間
アズワン品番
3-9255-01
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番
800-12-13-03
型式
XP
質量(g)
235
仕様
ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品
交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質
本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)
約200
電源
リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示
液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)
0.1~100
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
3-7038-11
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)
25まで
付属品
充電器、スタンド、TCフィルタ×4
寸法(mm)
140
電源
AC110V・充電式
オートクレーブの可否
不可
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。
この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。
Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。
希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。
リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。
プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)
10000
最小目盛(μL)
1000
アズワン品番
64-3928-48
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質
ポリスチレン
目盛
あり
ピペットの種類
メスピペット
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)
使用ピペット:1~100
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)
140
質量(g)
235
電源
110V
電池
8.4VNiCd電池(充電型)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。
50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。
サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。
1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番
2-4591-01
付属品
AC/DCアダプター
質量(kg)
約200
バッテリー
約7時間連続使用可能(フル充電時)
容量範囲(mL)
1~100
1本
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様
綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)
402×303×141