電動ファン付呼吸用保護具のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
111件の「電動ファン付呼吸用保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ファン 付 防塵 マスク」、「全面マスク」、「電動ファン マスク」などの商品も取り扱っております。
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様 漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容 面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g) 252以下 国家検定合格番号 第TP100号 バッテリー 専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 捕集効率(%) 95以上(PL1) バッテリー容量(mAh) 1100 アズワン品番 3-5645-01 ファン 大風量型 商品タイプ 本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能 電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g) 753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号 第TP81号 充電時間(時間) 約3 適合フィルター アルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) (公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様 呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番 773-7921 セット内容 ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質 シリコーンゴム サイズ M 質量(g) 271 タイプ 半面形 寸法(縦×横)(mm) 131×111 粒子捕集効率(%) V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用 呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用 レベル2 適合フィルター 20401 2018年トラスコ掲載ページ 6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様 漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能 電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g) 383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格 PL1 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 第TP8号 電池 リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類 BLA-6型 公称稼動時間(時間) 6.5以上 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 適合フィルター BLA-6型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別 その他マスク 仕様 電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品 電池、充電器 性能 電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g) 265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 粒子捕集効率(%) 99.97 国家検定合格番号 第TP101号 フィルター BRD-82 機能 シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池 リチウムイオン二次電池 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 防水保護等級 IP55 稼働時間(時間) 約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプ タイプSBW/SAW
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様 電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズ M 質量(g) 715 形式 直結式 フィルター性能 PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類 PL3 型式検定合格番号 (全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番 64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号 第TP20号 仕様 漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能 電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g) 774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 粒子捕集効率(%) 99.97以上 電池 リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類 BRD-7型 公称稼動時間(時間) 4.5以上 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約300回 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分1 適合フィルター BRD-7型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g) マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25 タイプ しめひもSB 規格 JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V) 3.7 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 第TP1号 フィルター マイティミクロンフィルター BL-1005用 機能 伝声器 機構 送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池 専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh) 1100 公称稼動時間(時間) (平均)7 充電時間(時間) 約3 耐用時間(時間) 約2000 充電可能回数 約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

呼吸に合わせて清浄空気が送られ、面体内を陽圧に保ち外気の侵入を防ぎます。バッテリー残量がひと目でわかるLED表示付きです。
仕様 捕集効率:95%以上(PL1)、漏れ率:B級、重量(ファン・バッテリー除く)(g):約340 付属品 G2フィルター×1個、バッテリー、充電器 国家検定合格番号 第TP7号 連続使用時間 6.5時間 充電時間 2.5時間 アズワン品番 1-1811-01
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様 保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合 AL-15用フェイスシールド トラスコ品番 816-7380 質量(g) 820 色(帽体) ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1) 種別 大風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品 充電池、充電器 質量(g) 343以下 規格 PL3 定格電圧(V) 7.4 定格容量 1620mAh 国家検定合格番号 第TP66号 公称稼動時間(時間) 約8 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.97 充電可能回数 約300 適合フィルター BRD-82 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX4相当 稼働時間(時間) 約8~17
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別 通常風量形PAPR/半面体 仕様 電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品 充電池、充電器 質量(g) 285以下 規格 PL1 定格電圧(V) 3.7 定格容量 1100mAh 国家検定合格番号 第TP4号 公称稼動時間(時間) 平均8.5 充電時間(時間) 約3 材質(面体) シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95以上 充電可能回数 約300 適合フィルター マイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷


国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。 トラスコ品番 856-9153 セット内容 溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631) 質量(kg) 4.3 2018年トラスコ掲載ページ 7 0355
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷


呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。 仕様 型式検定合格番号 第TP25号 トラスコ品番 773-7947 材質 接顔体:シリコーンゴム サイズ M 区分 大風量形/PL1/B級 質量(g) 805 タイプ 半面形面体 適合フィルター 20354 2018年トラスコ掲載ページ 6 0185
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番 773-7963 質量(g) 114 2018年トラスコ掲載ページ 6 0183
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別 取替式防じん 仕様 半面形 質量(g) (マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃) 5~40 定格電圧(V) DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号 第TM716号 送風量 45~65L/min フィルター性能 RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間) 約2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 約4.5~8.5 再生紙使用マーク 適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体 FU-28.FU-80 質量(g) 500 型式検定合格番号 保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷