電動ホイストクレーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「電動ホイストクレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ホイスト 1t」、「ホイストクレーン」、「電動クレーン」などの商品も取り扱っております。
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類 一速型 電源 単相100V ロードチェーン線径×ピッチ(mm) 4×12
1個
99,900 税込109,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造 IP55、押ボタン IP65 等級 M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源 3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格 60%ED(60分) 周囲温度 -20℃~+40℃ 準拠規格 JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式 E種 ボタン数 5 給電方式 キャブタイヤケーブル給電
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様 1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上 ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源 単相100V 最小距離(mm) 280(フック間) 定格時間(分) 25 電源コード 3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番 327-7461 質量(kg) 16 コード長さ(m) 5(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 6 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 3 定格荷重(kg) 200 定格時間(分) 5 モーター出力(W) 250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造 IP55、押しボタン IP65 等級 125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源 3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格 40/20%ED(30/10分) 周囲温度 -20℃~+40℃ 準拠規格 JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式 E種 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s) (高速)0.400(低速)0.0667 ボタン数 5 給電方式 キャブタイヤケーブル給電
1個
509,800 税込560,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m) 電源:3、操作:3 定格時間(分) 5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg) 9.7(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)