電動二方弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「電動二方弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 2方弁」、「二方弁」、「アズビル」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ 二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V) DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V) AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗 10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.02MB) 動作時間(s) 63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様 ショート 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 電圧(V) AC200 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) シートリング:PTFE 使用流体 冷温水、エア 弁形式 二方弁 材質(弁箱) SCS13A 呼び圧力 10K バルブ種類 小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体) SCS タイプ 二方弁 種類 電磁弁 形式 電動二方弁 使用温度範囲(℃) -15~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 1 作動方式 ON・OFF 最高温度(℃) 蒸気:160、空気:120、冷温水:100 接続方式 ねじ込み形形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気、空気、冷温水 時間 開閉:約4.5秒~16秒 適合流体 蒸気、空気、冷温水 材質(弁体) SUS 材質(弁箱) PTFE(ふっ素樹脂)
1個
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ストレート 型式 EAE100-1 材質(本体) C3771BE 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 電圧(V) AC100 アクチュエータの種類 EAE型(スプリングリターン型) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3531+Ni-Crめっき 機能 正逆回転 使用流体 水、油、空気 最大消費電力(W) 13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング) C3771 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用環境 屋内型 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム) C3531+Crめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) C3771 定格時間 連続 絶縁階級 E種 定格電流(mA) 200 取付姿勢 直立~水平 塗装 ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm) リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz) 約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間) AC1500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート アクチュエータの種類 EXH型 接続方式 管フランジ クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状 横形3方向 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) CAC406 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 ロング 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) シートリング:PTFE 使用流体 冷温水、エア 弁形式 二方弁 口径 2段レデューストボア 材質(弁箱) SCS13A 呼び圧力 10K バルブ種類 小型電動式ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 アクチュエータの種類 EA型 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) PTFE クラス 10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)