電動工具 セーバーソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
263件の「電動工具 セーバーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ セーバーソー」、「セーバーソー 日立」、「コードレスレシプロソー」などの商品も取り扱っております。
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2800 最大ストローク(mm) 29 切断能力(mm)軟鋼板 19 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 120 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 3.2 付属品 湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm) 435×170 トラスコ品番 377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm) 32 質量(kg) 3.8 電源(V) AC100 消費電力(W) 1250 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 255 ストローク数(min-1) 0-3000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分) 約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm) 32 切断能力(mm)パイプ 軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材 120 モーター ブラシレスモーター 作業量(目安) 1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1) 低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm) 30 質量(kg) 3.3 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 255 ストローク数(min-1) 0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 最大ストローク(mm) 32 切断能力(mm)軟鋼板 19 切断能力(mm)パイプ 塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材 厚さ120 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 4.5 付属品 湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 465×103×167 トラスコ品番 447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm) 13 無負荷ストローク数(min-1) 0~3200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm) 20 切断能力(mm)パイプ 外径130 切断能力(mm)木材 厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー電圧(V) 直流18 関連資料 (1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電子セーバソー
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W) 1050 コード長さ(m) (2心)2.5 ストローク量(mm) 32 切断能力(mm)パイプ 軟鋼:外径130、塩ビ:外径130 無負荷ストローク数(min-1) 最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000 切断能力(mm)軟鋼板 厚さ19 切断能力(mm)木材 厚さ120 付属品 ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg) (コード除く)3.9 モーター ブラシレスモーター 全負荷電流(A) 12 全長×全幅W×全高(mm) 490×190×101 使用電源(V) 単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2800 最大ストローク(mm) 29 切断能力(mm)軟鋼板 19 切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 120 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 質量(kg) 3.3 付属品 湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm) 435×165 トラスコ品番 354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ 130 切断能力(mm)木材 120 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2800 ストローク(mm) 32 対応材質 鉄工用/木工用 電源(V) 単相 100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 適合 (ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ 485 付属品 ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg) 4.4 トラスコ品番 422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W) 320 ストローク量(mm) 10 ストローク数(min-1[回/分]) (最大)5500 質量(kg) 1.4(コード除く) 切断能力(mm) 【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター 単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A) 3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 329×109×68 使用電源 単相交流50/60Hz 電圧100V コード 2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品 バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg) 3.7(バッテリ含) バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 ストローク数(min-1) 3000 ストローク幅(mm) 32 関連資料 (2.83MB)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah) 6 切断能力(mm)パイプ 外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材 厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリー リチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板 20 切断能力(mm)木材 230 切断能力(mm)パイプ 150 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2700 ストローク幅(mm) 28 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 352-9703 セット内容 本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W) 1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×160×95 カーボンブラシ呼び番号 1619P04838 アズワン品番 65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 36/18 ストローク(mm) 32 切断能力(mm)パイプ 軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材 厚さ120 質量(kg) 4.5(蓄電池装着時) モーター ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板 厚さ19 無負荷ストローク数(min-1) 低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃) マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm) 0.9 切断能力(mm)非鉄金属 (厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V) 直流10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 切断能力(mm)パイプ 50 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 充電時間(分) 22(目安) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm) 376 変速段数 無段 作業量(目安) 木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg) 1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷