電動工具 交換 コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
402件の「電動工具 交換 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 電源コード」、「電動工具 コード」、「交換コード」などの商品も取り扱っております。
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
369 税込406
当日出荷

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCTF2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm) 2650 仕様 3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き 適合 日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷


KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m) 3 特性 アース付 電線仕様 VCT3芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 アースクリップ付・丸端子付 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷



交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。
用途延長コードやびっくリールの先端補修に。 定格 125V・15A 特性 アース付 寸法(mm) W60×D36×H130 適合電線 VCT2×3芯
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)