電動工具修理のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
792件の「電動工具修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立工機 電動工具 修理」、「マキタ 電動工具 修理」、「パナソニック 電動工具 修理」などの商品も取り扱っております。


1台
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様 VCTF2芯×1.25sq 使用場所 屋内 仕様 2Pプラグ・端末半田処理済 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷


高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


1台
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。 質量(g) 10 モデル 適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
269 税込296
当日出荷

SHINKO(新興製作所)SDS・KDS用カーボンブラシ
新興製作所サンダー、SDS-200B.SDS-200C.KDS-200用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDS-200B.SDS-200C.KDS-200 適合機種 SDS-200B.SDS-200C.KDS-200
1個
269 税込296
4日以内出荷

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。 付属品 電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト トラスコ品番 210-9977 質量(kg) 8.47 切断能力 W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ) 最小切断長(mm) 約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 18 アズワン品番 64-8512-28
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷