- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 電動巻き上げ機のおすすめ人気ランキング
電動巻き上げ機のおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新337件の「電動巻き上げ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 巻き取り」、「船ウィンチ」、「電動ウインチ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品
滑車、エンドスイベル
トラスコ品番
114-2095
適合機種
ECW100
材質
スチール
質量(kg)
0.75
荷重(t)
最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番
856-9189
セット内容
ワイヤロープ4mm×10m
材質
スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)
3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)
4
巻上げ速度(m/min)
12
電源(単相/V)
100(50~60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間(分)
5
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)
21(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
2.5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
付属品
ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番
EA840DK-2
質量(kg)
6.8
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
直径×長さL(Φmm×mm)
112×340
最大牽引質量(kg)
【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
ギア比
136
巻取速度(m/min)
8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様
水平牽引能力:907kg。使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)
241×190×254(H)
質量(kg)
10.8
電源
DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)
出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)
1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番
106-5611
セット内容
ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質
本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
3日以内出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様
1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上
ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源
単相100V
最小距離(mm)
280(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
3m
トラスコ品番
114-1620
適合機種
ECW100
材質
スチール
幅(mm)
140
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
奥行(mm)
52
荷重(t)
最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様
2点押ボタン式
トラスコ品番
465-4862
材質
アルミニウム合金鋳物
幅(mm)
488
質量(kg)
64.5
高さ(mm)
301
奥行(mm)
575.5
消費電力(W)
1500
電源
三相200V
コード長さ(m)
(操作コード)2.5
電源コード
2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
9×60.7
最大荷重(t)
(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)
電源:3、操作:3
定格時間(分)
5
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様
2点押ボタン式
材質
スチール
幅(mm)
366
高さ(mm)
200
奥行(mm)
170
コード長さ(m)
(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5.56×12
最大荷重(t)
(吊上)0.45
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用
仕様
ロープ収容能力(m):55
出力(kW)
0.6
定格電圧(V)
(単相)100
使用ロープ径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合