電動木彫機ハンドクラフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「電動木彫機ハンドクラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木彫り工具」、「工具 石 彫刻」、「切削機 小型」などの商品も取り扱っております。
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 12000 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動彫刻刃
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品 平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W) 45 機能 二重絶縁構造 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 10000 電源(V) AC100~120、50/60Hz 消費電力(W) 55 質量(g) 415(コード除く) 外径×全長(mm) 42×218 トラスコ品番 799-9143
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

東京オートマック木ホリデー
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 10000 電源(V) AC100、50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(g) 580 外径×全長(mm) 42×215 トラスコ品番 799-9186
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番 114-0388 消費電力(W) 80 外径×全長(mm) 44×228 定格電流(A) 0.8
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。 仕様 無段変速制御付 回転数(min-1[r.p.m]) 0~14000 振動数(min-1) 0~28000 振幅(mm) 1 使用時間 連続運転可能
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容 1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚 軸径(Φmm) 6 全長(m) 1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1800~3600
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 8000 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 チャック径(mm) (振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg) 5.3 トラスコ品番 327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2 質量(g) 800 外径×全長(mm) 44×228 トラスコ品番 114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

サンフレックスLペッカー(電動木彫機)
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
用途木彫専用 回転数(min-1[r.p.m]) 1800~3600 フレキ長(mm) 1500
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 付属品 ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース 消費電力(W) 50 寸法(Φmm×Lmm) 220 チャック径(Φmm) 0.5~3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分) 15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 300 寸法(mm) 250×170×250 トラスコ品番 852-1832 質量(kg) 5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番 114-0370 全長(mm) 228 消費電力(W) 80 外径×全長(mm) 44×228 定格電流(A) 0.8 振動数(min-1) 0~12000 無負荷ストローク数(min-1) 12000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品 テンプレート 1枚 トラスコ品番 229-6021 全長(mm) 163.8 消費電力(W) 7 芯径(mm) 3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm) 230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W) 35 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min) 0.025 種別 エアー式 質量(g) 170 胴径(Φmm) 17.3 振動数 毎分500~600ストローク 本体長さ(mm) 160 使用空気圧(kg/cm2) 4~7 線の太さ 中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷