電動油圧パンチャーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「電動油圧パンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチャー マキタ」、「コードレス パンチャー」、「電動 パンチャー」などの商品も取り扱っております。
1台
229,800 税込252,780
当日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V) AC100 トラスコ品番 752-7209 セット内容 ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒 幅(mm) 227 高さ(mm) 463 奥行(mm) 523 フトコロ(mm) 50 コード長さ(m) 5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t13×Φ22/t12×Φ24 モーター出力(W) 1430 最大穴あけ能力(mm) ステンレス t9×Φ24
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品 パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg) 10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安) (1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号 253 充電時間(分) 55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

穴あけ作業に
電源(V) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 40
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)
付属品 電池パック(HiKOKI製BSL36A18)×1個、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10・17mm)、ポンチホルダー締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース トラスコ品番 111-4013 材質 スチール、樹脂 フトコロ(mm) 38 穴サイズ(mm) 20
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm) 25 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 710 穴の形状 丸穴/長穴 セット内容 ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ トラスコ品番 779-6633 長さ(mm) 460 幅(mm) 115 高さ(mm) 295 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) (穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg) 10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス (SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに 消費電力(W) 580 トラスコ品番 818-3845 セット内容 替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース 材質 幅(mm) 120 質量(kg) 10.5 高さ(mm) 308 出力 196kN(20t) フトコロ(mm) 40 コード長さ(m) 2.5 穴あけ時間(秒) 3 フレーム奥行(mm) 軸心~40 駆動方式 複動油圧式 最大切断能力(mm) 鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工 アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2 穴径(Φmm) 10.5、13.5、17.5 質量(kg) 3.8 トラスコ品番 455-8847
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

最大奥行(mm) 40 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 トラスコ品番 431-1787 穴あけ能力(mm) (穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

1個
170,000 税込187,000
8日以内出荷

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm) 25 穴あけ時間(秒) 4(片道) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 305 キャブタイヤコード(m) 2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm) (SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN) 114(11.6tf) タイプ 丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品 EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg) 7 電流(A) 3.2 穴あけ能力(mm) (SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 穴の形状 丸/長穴 電流(A) 9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg) 2.4 出力荷重(kN) 50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)