電動油圧式工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「電動油圧式工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルコ 工具」、「イズミ 圧着 工具」、「電動圧着工具」などの商品も取り扱っております。
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分) 60 トラスコ品番 130-3325 質量(kg) 4.2 電圧(V) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 297×75×252 圧着範囲(mm2) 14~250 出力(kN) 127
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg) 4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g) 960 消費電力(W) 198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×75×240 圧着範囲(mm2) 14~250 電源(AC V) 100(50/60Hz) モーター電圧(V) DC14.4 油量(mL) 100 充電時間(分) 40(実用) 公称出力(kN) 125 適合純正電池型番 EB-0600/EB-0500 電池パック 種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器<本体のみ>Dual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に 電源(V) 100 消費電力(W) 380
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品 圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg) 4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×330 圧着範囲(mm2) 014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 関連資料 (2.8MB) 公称出力(W) 127 1充電当たりの作業量 14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレス圧着機
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。 ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah) 18V:5、36V:2.5(自動切替) 付属品 圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合 リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 圧着範囲(mm2) 銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250 出力(kN) 122
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML) トラスコ品番 115-0628 幅(mm) 93 質量(kg) 2 高さ(mm) 253 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様 新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番 305-5825 全長(mm) 325 質量(kg) 2 圧着範囲(mm2) 14~60 出力(kN) 42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

仕様 多機能型、ダイズ別売セット トラスコ品番 224-0529 質量(kg) 6.3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 395-2029 質量(kg) 1.4 タイプ ケーブルカッター用 切断能力(mm2) 600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合 裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番 375-0523 全長(mm) 512 質量(kg) 3.7 圧着範囲(mm2) 14~150 JIS規格 新JIS C9711規格品 出力(kN) 90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

全長(mm) 370 付属品 電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J) トラスコ品番 160-7635 質量(kg) 2.8 切断能力(mm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×117×330 充電時間(分) 30 切断能力(mm2) 600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)