- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 電動穿孔機のおすすめ人気ランキング
電動穿孔機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「電動穿孔機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動穴あけパンチ」、「自動穴あけ」、「内田洋行 穿孔機」などの商品も取り扱っております。
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)
約110(PPC用紙)
材質
鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))
外形寸法(mm)
W98×D214×H215
穿孔径(mm)
3.8(穴奥行7~30無段階)
グリーン購入法
適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
用途モーターは安心の二重絶縁構造です。
トラスコ品番
112-7531
セット内容
ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mm
ストローク(mm)
520
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
770
消費電力(W)
2400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
最大ビット径
355mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)
165
2穴・穴径(mm)
6
穴間隔(mm)
80
トラスコ品番
855-3221
質量(kg)
2.7
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×338×175
穿孔厚(mm)
15
穿孔奥行(mm)
9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)
約156(PPC用紙/14mm)
仕様
4穴ガイド対応、替刃式
材質
47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)
質量(kg)
2.55
穴径(Φmm)
6
外形寸法(mm)
W140×D405×H428
穴数
2(奥行13mm)
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。
位置出しが容易で作業性向上。
連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工
11.5~22
ストローク(mm)
0~100
回転数(min-1[r.p.m])
1100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
635
バイス最大口幅(mm)
45~150
質量(kg)
11
電流(A)
6.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品
A3用アタッチメント
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大47
穴あけ能力
PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能
自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)
5~35
用紙サイズ
自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
231×360×123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約55(PPC用紙)
材質
鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
5(穴奥行2.5~23無段階)
外形寸法(mm)
W85×D185×H150
穴数
1
グリーン購入法
適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)
10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)
約70(PPC用紙/6.4mm)
付属品
刃2本・刃受け2個
材質
本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト
質量(kg)
1.29
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×225×118
穿孔奥行(mm)
13
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
P-2005用
穴径(mm)
6
穿孔能力(mm)
50mm
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合サイズ
A5長辺~A3短辺
仕様
本体一体型クーリングスタンド付
質量(kg)
1.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×165×175
ウォームアップ時間
約45秒
最大加工能力
厚さ30×幅297mm(A4判)
綴じ枚数
約300枚
製本
(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コアドリル径
(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)
302
回転数(min-1[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
穴あけ能力(mm)
(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)
14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
コアドリル径
(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)
323
回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
穴あけ能力(mm)
(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)
8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様
超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm)。 モーター…100V 14A 1,500W。 回転数…950(RPM)。 有効ストローク…330mm。 全高…580mm。 質量…8.2kg。 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約166(PPC用紙)
仕様
パイプ式
材質
鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)
600
穴径(Φmm)
6(穴奥行9)
外形寸法(mm)
W113×D93×H80
穴数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷