- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 電動粒剤散布機のおすすめ人気ランキング
電動粒剤散布機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「電動粒剤散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 散布機」、「ブロキャスJr」、「背負い動力散布機」などの商品も取り扱っております。
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様
散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)
1.7
種類
電動式
電圧(V)
DC6
電源
単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)
9
連続使用時間(時間)
約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
1キロ剤対応。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
8
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
5~7
散布量
1~15kg/10a
付属品
両肩用ベルト×1
質量(kg)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。
大容量のたっぷり散布。
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
粒剤を均一に散布できます。
散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様
散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール
質量(kg)
3.6
種類
手動式
タンク容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×42×53
回転数(回/分)
ハンドル基準:85
散布幅(m)
(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
手動式散粒機 HD-8-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.33MB)
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色
ホッパー:深緑
種類
電動
容量(L)
60
本体質量(kg)
12.5(バッテリ含む)
バッテリー
リン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数
約1000回
関連資料
肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)
0.4~5.5
散布時間
10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
0.05~0.15
質量(kg)
0.8
容量(kg)
3
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質
【薬剤タンク】樹脂
タンク容量(L)
【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
275×220×430
乾燥質量(kg)
1.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)
9
取付口
G1/4
所要圧縮機(kw)
0.75
質量(g)
390
トラスコ品番
441-7127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂、アルミ他
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類
散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)
11.5
付属品
透明雨カバーつき
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類
手動式(半自動式)
タンク容量(L)
9
質量(kg)
1.4
形式
全面均一拡散式
ハンドル回転回数
毎分80~100回転
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
散布幅(m)
6
動作速度(min-1[r.p.m])
8[10]
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
24
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
4.6
散布幅(m)
約3
吐出量
400g/分
質量(kg)
2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷