電動芝刈機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「電動芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 芝刈り機」、「充電式芝刈機」、「マキタ 電動 芝 刈り 機」などの商品も取り扱っております。
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト 寸法(mm) 1140×380×960 質量(g) 7000 材質 PP 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1000 刈込み幅(mm) 320 刈込み高さ(mm) 25/45/65(3段階) 集草容量(L) 30 切断方法 ロータリー式 防水保護等級 IPX4 付属品 グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 電流(A) 6.5 質量(kg) 6.8 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm) 約200 絶縁方式 二重絶縁 回転数 約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×107×82 刈込高さ調整 8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 付属品 六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W) 650 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 刈込み幅(mm) 230 全長(mm) 745 質量(kg) 9.3 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~50 容量(L) (集草)24 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 消費電力(W) 460 電源コード(m) 0.3 長さ(mm) 1017 幅(mm) 357 高さ(mm) 930 仕様 リール刃:5枚 延長コード(m) 10 質量(kg) 10 トラスコ品番 419-8590
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容 本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg) 36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 460 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 10~50 トラスコ品番 452-9880 長さ(mm) 980 幅(mm) 410 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 800 刃形 リール式5枚刃 材質(刃) 特殊刃物鋼
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容 本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg) 5.6 容量(L) 集草ボックス:8.4 電流(A) 2.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 270 コード長さ(m) 0.3 刈込み幅(mm) 160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB) 76 刈込み高さ(mm) (目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分]) 1600 関連資料 (1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

リール式3枚刃 電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」 固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付 低騒音設計 ハンドル高さ調節 大型グラスキャッチャ付
仕様 ●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) アズワン品番 65-2237-01
1台
27,400 税込30,140
翌々日出荷

「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg) 5.8(バテッリ含) 容量(L) 集草ボックス:8.4 電源(V) 直流18 刈込み幅(mm) 160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB) 76 刈込み高さ(mm) (目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分) 約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分]) 1600 関連資料 (1.7MB) 面積(m2) 90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 約10~55(8段階) タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分) 約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷