- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- 電動計測スタンドのおすすめ人気ランキング
電動計測スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「電動計測スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一軸圧縮試験機」、「荷重測定」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)
500
ストローク(mm)
235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)
約18
機能
上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)
100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×428×574
送り速度(mm/min)
10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
トラスコ品番
856-9048
セット内容
チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板
質量(kg)
26
2018年トラスコ掲載ページ
1 1897
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1897
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)
1000
付属品
HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード
ストローク(mm)
250
質量(kg)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×260×270
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)
60
機能
メカニカルストッパー
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)
1000
付属品
HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード
ストローク(mm)
250
質量(kg)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×340×540
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様
(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径
(計測)M6
本体質量(g)
約490
精度
±0.2%F.S.±1digit
表示
符号付4桁(有機EL)
測定単位
N, (mN, kN)
使用温湿度範囲
(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期
10回/秒
バッテリー稼動時間
8時間
サンプリング速度
最大2000回/秒
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)
1(100kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)
(スタンド)約28
ストローク
400mm
電源
単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×810×300
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
5~100mm/min
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)
500
ストローク(mm)
288
本体質量(kg)
約10
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×309×598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。 MX2はタイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)
220×380×562
質量(kg)
18
最高高さ(mm)
サンプル:235
安全装置
上下限ストロークリミット 非常停止ボタン フロントシールド
電源(AC V)
100~240
送り速度(mm/min)
10~300
最大使用荷重(N)
500
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量
最大500N
タイプ
高性能型
ストローク(mm)
(クロスヘッド)370
測定精度
(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能
0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度
(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)
285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量
最大500N
タイプ
汎用型
ストローク(mm)
(クロスヘッド)400
測定精度
±0.2% F.S
表示分解能
0.1N
速度
(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)
315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様
(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径
(計測)M6
本体質量(g)
約490
精度
±0.2%F.S.±1digit
表示
符号付4桁(有機EL)
測定単位
N, (mN, kN)
使用温湿度範囲
(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期
10回/秒
バッテリー稼動時間
8時間
サンプリング速度
最大2000回/秒
プラスチックフィルムに特化した測定器です。
フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。
測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定
測定範囲(N)
100
許容最大荷重(N)
100
トラスコ品番
496-3385
セット内容
データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具
幅(mm)
364
質量(kg)
8
高さ(mm)
198
奥行(mm)
260
電源(V)
100
消費電力(W)
9
引張強度
200mm/minまたは300mm/min
分解能
0.1N
測定精度(%)
±0.4
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源
内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)
約460
精度
±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部
符号付4桁
機能
ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位
N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
20~80RH
出力機能
USB/RS232C
バッテリー稼動時間
約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度
最大1000回/秒
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。
多彩な試験にこれ一台で対応できます。
スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)
500(50kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ
質量(kg)
(スタンド)約20
ストローク
150mm
電源
単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×380×235(縦置き時)
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
10~200mm/min
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
定格容量(N)
500(最大試験力)
ストローク(mm)
370(クロスヘッド)
有効ストローク(mm)
285(標準平行締付型ジョウ使用時)
測定精度
試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内
表示分解能
試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×405×711
質量(kg)
18
付属品
取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル
仕様
クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
アズワン品番
65-1918-66
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷