電化製品のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,536件の「電化製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計/電化製品」、「トラッキング火災防止」、「電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金製なので、軽量です。
材質 アルミ合金 仕様 芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様 (メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m) 約1.2 加熱方式 全面加熱(ふた、側面、底) 機能 保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品 専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書 幅(mm) 240 質量(kg) 2.45 高さ(mm) 212.5 使用温度範囲(℃) 0~40(10~30推奨) 奥行(mm) 109 出力 【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波 定格出力(W) 200 最大出力 コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで バッテリー リチウムイオン 充電時間(時間) 約8~9 波形 純正弦波 出力端子 DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで) 保管温度範囲(℃) -10~40(10~30推奨) アズワン品番 64-9675-01 USBポート USB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで) バッテリー寿命 約500回 バッテリー容量(Wh) 222 入力ポート AC/シガープラグ/ソーラー 出力ポート AC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)。ダンダントーンアラーム(4段階)。アラームオートストップ機能(約5分間)。スヌーズつき。アラームモニター機能。2102年までのフルオートカレンダー機能。六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)。月めくり機能。カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)。温湿度表示。12時間制/24時間制切替式。掛置兼用。置用スタンドつき。電池切れ予告機能(液晶)。石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番 813-2949 材質 プラスチック枠(白パール)、前面ガラス 寸法(mm) 掛けた状態/170×170×25。置いた状態/165×170×70 質量(kg) 0.34 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(アルカリ)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き アラーム 付き
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式 アナログ(時計) 材質 樹脂/ステンレス 質量(g) 57.2 種類 腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 52×46.4×14.9 電池 CR1220×1 LED色 アンバー 電池寿命 約3年 材質(バンド) 樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
ホワイト 材質 PVC 本体質量(g) 約2(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×8×21 アズワン品番 65-0525-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体) アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品 単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚 入力端子 ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカー フルレンジ:2個 端子 LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子 光デジタル音声出力端子:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法 適合 サウンドシステム レグザパワーオーディオ 音声出力 14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W) HDMI規格 【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM チューナー数 地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質 アルミ合金 材質/仕上 アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじ インサート(芯金)あり 材質 芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ インサート(芯金)あり 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(芯金) 黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷