電卓付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「電卓付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックボード」、「電子メモ 部分消し」、「メモタブレット」などの商品も取り扱っております。
オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
ブラック 寸法(mm) 約160×156×5(開いた状態) 質量(g) 約115 使用電池 CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓) セット内容 電卓 本体、メモパッド用ペン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ 8.5インチLCD ブラック セット内容 専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 114 電源 ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ダークグレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約142×35×280 質量(g) 約462 適合 DM250・DM200用
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ 8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数 約5万回 付属品 スタイラス、スタイラスホルダー 材質 ABS、PC 質量(g) 約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙もインクも不要でペーパレスで地球に優しい電子メモ帳。繰り返し書ける。消去ロック機能付き。電池交換可能。8.5LCD液晶画面
材質 LCD、ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約110 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 146×227×5 電池 コイン電池CR2025 画面サイズ 8.5インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷

付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。 画面サイズ 5インチ 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×129×6 使用電池 ボタン電池CR1620×1個
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

キングジムブギーボード
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも 画面サイズ 3.9インチLCD 書換え回数 約3万回 仕様 スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付) 材質 ABS 質量(g) 約40 使用温度(℃) 10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×5.5×86(スタイラス除く) 使用電池 CR2016コイン型リチウム電池1個 保管温度(℃) -10~60 画面寸法(mm) 75×64
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ 7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載 ダークグレー キーボード JIS配列キーボード キーピッチ(mm) 17 メモリー メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB) インターフェイス USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約263×120×18 質量(g) 約620 記録メディア 対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB) Bluetooth Bluetooth 4.2 無線LAN IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間(時間) 約24(使用環境や設定などで変化します。) 充電時間(時間) 約4(使用環境や設定などで変化します。) ACアダプタ(定格出力) DC5V 3A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力) AC100-240V(50Hz/60Hz) 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存温度範囲(℃) -10~55 保存湿度(%) 5~80(非結露) 対応OS Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降 セット内容 本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

キングジムブギーボード
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ 約11.3インチLCD(約203×203mm) 書換え回数 約25000回(電池交換式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×210×9(スタイラス除く) 質量(g) 約168 取付け方法 マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能 付属品 動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130)) 質量(g) 67 電源 L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×72×12 表示桁数 10 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.7MB)
1個
599 税込659
当日出荷

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数 12 仕様 [税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%]。[四則定数計算]。[概数計算]。[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示]。[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド]。[プラスチックキー]。[オートパワーオフ] トラスコ品番 775-6160 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 175 電源 T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108.5×33.4×168.5 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能 IP54 特性 防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168.5×108.5×33.4
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

キングジムブギーボード
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ 10.5インチLCD(217×157mm) 書換え回数 約5万回 仕様 ストラップホール付き 付属品 スタイラス、スタイラスホルダー 材質 ABS 質量(g) 約220 使用電池 AAAA(単6)アルカリ乾電池2本 ロック機構 あり 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 269×5.7×175(突起部除く)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。 紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」 消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。 インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。 紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。 目指したのは紙のような使い心地。 新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。 明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。 本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。 細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。 鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。 (筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。 広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。 独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。 Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。 無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
1冊
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ 約6インチLCD(93×124) 書換え回数 約3万回 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×5.5×148(スタイラスを除く) マグネット あり 電池 CR2016コイン型リチウム電池1個 仕様 スタイラスホルダー、ストラップホール 材質 ABS セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地 新開発のハイコントラストシート採用 磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」 細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品! 筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました! [様々なシーンでご利用いただけます] ・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに… ・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に… ・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに… ・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに… ・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい [特長] ★消しカスゼロ、消耗品ゼロ ・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔 ・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的 ★ 目指したのは紙のような使い心地 ・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地 ・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート ・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン ★ 筆記性能を最大化する専用ペン ・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良 ・(細字0.5mm) ★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー ・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け ・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます ★ 専用アプリで見やすく保存 ・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ ・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します ★掲示できる ・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です (紐は付属していません)
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。 誤作動防止のキーロック機能付き。 時計機能付き。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式 メンブレン ブラック 接続方式 無線 桁数 10桁 機能 加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時 キー数 29個 キーピッチ(mm) 約19 耐久回数 約300万回(キー単体の回数) 通信周波数帯域(GHz) 2.4 有効距離(m) 約8 電源 単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A) 電池使用可能期間 約90日間 動作温度範囲(℃) -5~50 対応OS Windows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種) 寸法(mm) 約155×100×20 質量(g) 約175(USBレシーバー/電池含) セット内容 本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズ A4 仕様 レバーホールド機能付き 材質 本体:ABS。クリップ部:ABS 質量(g) 195 タイプ タテ 寸法(縦×横)(mm) 323×232 収納枚数(枚) 約20(コピー用紙)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)