電卓付タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「電卓付タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式電卓」、「振動式目覚まし時計」、「電卓カバー」などの商品も取り扱っております。
最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。 誤作動防止のキーロック機能付き。 時計機能付き。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト 最大設定時間 (タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒 付属品 電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付 質量(g) 約48 電源 リチウム電池CR2032×1個 表示方式 液晶デジタル8桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 423×13×118 機能 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式 デジタル 表示内容 負符号(-)・エラー( E ) オートパワーオフ 約10分 設置方法 ストラップ装着 アラーム (鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間 動作温度範囲(℃) 0~40 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
材質 本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン ホワイト 電源 リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×12×118 表示形式 液晶デジタル8桁 最大設定時間 99時間99分99秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
材質 ABS樹脂 ホワイト 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 フック あり(壁掛け用) 最大設定時間 99分99秒 アラーム警鳴時間(秒) 約60 マグネット ネオジウム磁石 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
仕様 ネックストラップあり 材質 ABS樹脂、ナイロン 電源 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 機能 加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設定範囲 最大:99時間99分99秒 表示内容 負符号、エラー 時計機能 あり マグネット あり 鳴動サイクル アラーム:30秒間 カウントアップ機能 99時間59分59秒
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様 ソーラー+内蔵電池 サイズ 手帳タイプ 質量(g) 50 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 118.5×70×8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 118.5×70×8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間 99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 水洗いOK、マグネット付 付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PET 寸法(mm) 幅77×高さ112×奥行22 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PET 質量(g) 約110(乾電池含) 電源(V) DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分99秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20.5×77×112 防水性 IPX7 音量(dB) (切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間 (最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様 時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質 ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm) 幅38×高さ55×奥行15 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、AS 質量(g) 約25(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源 DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×55×15 機能 バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設置方法 ストラップ装着 時計機能 音色 ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB) (タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン 傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。 早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。 かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。 定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数 8 サイズ ミニナイスサイズタイプ 質量(g) 約70(電池含む) 電源 LR1130×1 表示 液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×23.2 機能 傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー 使用電源 LR1130×1 使用時間 約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 76×120×23.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数 12 仕様 税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149.5×105×22.8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命 約3年 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様 使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質 本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×110 表示形式 デジタル 設置方法 ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数 8 適合機種 CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200 サイズ 手帳タイプ 質量(g) 約50 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 118.5×70×8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り 電池寿命 約3年 特性 抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 118.5×70×8
1個
849 税込934
当日出荷

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数 12 仕様 [税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%]。[四則定数計算]。[概数計算]。[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示]。[大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド]。[プラスチックキー]。[オートパワーオフ] トラスコ品番 775-6160 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 175 電源 T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108.5×33.4×168.5 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能 IP54 特性 防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168.5×108.5×33.4
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 質量(g) 90 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×105×21 機能 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 表示桁数 10 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (0.7MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 127×105×21
1個
439 税込483
当日出荷

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間 99分99秒 仕様 マグネット、ストラップ穴付き 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷 材質 ABS、PC、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅61×高さ97×奥行16 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PC、シリコーンゴム 質量(g) 66(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×97×16 表示形式 デジタル 単位 1秒単位 設定時間 最大99分59秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 壁掛け、マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅61×高さ97×奥行16 音量(dB) 70以上 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12桁表示、税計算、早打ち対応、2つの電源。女性にオススメ!カジュアルな薄型電卓
桁数 12 材質 本体/ABS樹脂、キー/ラバー サイズ ハンディサイズ 質量(g) 53 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 122×72×7.3 機能 12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間 99分99秒 仕様 カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。 付属品 電池(リチウム電池CR2032 2個) 材質 ABS 質量(g) 71 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 14×65×100 表示形式 デジタル アラーム警鳴時間(秒) 30
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁数 8 仕様 計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケース サイズ 手帳サイズ 質量(g) 35 電源 LR54×1(LR1130も使用可能) 機能 大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り 電池 1 電池寿命 約2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 102×57×6.7 メモリー数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 102×57×6.7
1個
519 税込571
当日出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)