電卓税計算のおすすめ人気ランキング

2025/09/23更新
100件の「電卓税計算」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加算機」、「加算機 電卓」、「加算器」などの商品も取り扱っております。
大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 208 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×134×25 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 199×134×25
1個
899 税込989
当日出荷

片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 145 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×107×26 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 173×107×26
1個
699 税込769
当日出荷

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数 12 仕様 税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149.5×105×22.8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命 約3年 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様 ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 10 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 148.5×101×27.6 電池寿命 約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 148.5×101×27.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数 12 材質 本体、キー/ABS樹脂 サイズ デスクトップタイプ 機能 12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 345 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 239×102×81.6 メモリー数 1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

カシオ計算機プリンター電卓
セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 570 電源 単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能 印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓 電池寿命(時間) 表示約540/印字約7,000行 電池 4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 295×165×64.6 メモリー数 3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別 登録部門数:4 仕様 2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品 取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg) (本体)1、(ドロアー)1.6 電源 単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1 電池寿命 約7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 145×103×30.7 グリーン購入法 適合 メモリー数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 145×103×30.7 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%) 付属品 インクロール(R-50) 印字方式 シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作 キー方式 入力表示 液晶表示 インキング インクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

手持ちでも置いても便利。高級感のあるシルバー塗装仕上げ。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに。演算状態表示で計算の状態が確認できます。税込・税抜計算・税率設定・マルチレート換算機能付き。早打ち対応。音の少ないサイレントキー採用。
桁数 10 仕様 マルチ換算、税計算、大型表示、早打ち、演算状態表示、ツインパワー、傾斜表示、プラスチック製キー、サイレントキー サイズ ミニナイスサイズタイプ 質量(g) 約124(電池含む) 電源 CR2032×1 エコマーク認定 認定 表示 液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×151.5×33 機能 大型表示、傾斜表示、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、マルチ換算、演算状態、ツインパワー 使用時間 約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 内蔵電池 太陽電池、CR2032×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×151.5×33 エコマーク認定番号 06 135 007
1台
999 税込1,099
当日出荷

大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様 ソーラー+内蔵電池 サイズ 手帳タイプ 質量(g) 50 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 118.5×70×8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 118.5×70×8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面にガイダンスを表示 わかりやすい卓上タイプ 大型液晶&税率設定ガイダンス表示 ソーラー電源に加え、内蔵バッテリーに交換しやすい単4電池を採用
表示桁数 10桁 サイズ 卓上 質量(g) 196 タイプ くっきりはっきり電卓 電源 太陽電池+単4電池 エコマーク認定 認定 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 135×184×30.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 135×184×30.9 エコマーク認定番号 11 135 001
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓 時間計算機能新搭載 オートパワーオフ 商売計算機能 ダブルチェック機能 残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品 単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻 質量(g) 304(電池含む) タイプ 算式プリンタータイプ 電源 単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数 12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 99×196×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 質量(g) 90 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×105×21 機能 加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付 表示桁数 10 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (0.7MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 127×105×21
1個
439 税込483
当日出荷

万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数 12 仕様 メモリーと千万単位が併用可能。表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え。計算状態表示。デュアルパワー(2電源)。オートパワーオフ。キーロールオーバー。税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズ ミニ卓上 質量(g) 132(電池含む) 電源 太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 12 表示 液晶表示。ハイパー大型表示 機能 時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー 2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107.5×148×31 エコマーク認定番号 11 135 001
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
表示桁数 10桁 サイズ ミニ卓上 質量(g) 116(電池含む) タイプ 抗菌 電源 太陽電池+リチウム電池(LR44) 桁数 10 機能 税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 106×147×25 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 106×147×25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境への配慮と使いやすさを両立。
桁数 12 サイズ ナイスサイズタイプ 質量(g) 153 電源 CR2032×1 エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×170×15 機能 大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源 太陽電池&CR2032×1個 使用時間 約7年 特性 セミデスクトップ グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 109×170×15 エコマーク認定番号 06 135 007
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105.5×144×26.2 トラスコ品番 788-6861 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 約100 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命 約3年 特性 抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 144×105.5×26.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷