電子 天秤 0.01 mgのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「電子 天秤 0.01 mg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メトラートレド 天秤」、「精密 秤」、「実験はかり」などの商品も取り扱っております。
種類 比重測定装置 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 約80 質量(kg) 約7 電源 85~110 電源コード(m) 1.8 2Pプラグ 入出力 RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×356×338 使用温度範囲(℃) 10~30 検出方式 電磁式 使用環境湿度(%) 30~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 g
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品 校正分銅内蔵 電源 AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン×島津製作所分析天秤
種類 分析天秤 最小表示(mg) 0.01 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 80 本体サイズ(mm) 217×356×339 アズワン品番 2-958-01 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1個
257,000 税込282,700
12日以内出荷

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg) 約4.2 種類 電子天びん 電源 ACアダプター(付属) 最小表示(g) 0.001 センサー ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式 デジタル ハウジング あり 計量皿寸法(Φmm) 約110 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様 分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源 専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃) 10~30 センサー フォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×320×335(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm) 80 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲 10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式 内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 仕様 バックライト液晶表示、専用風防 センサー 音叉式力センサ 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

校正用分銅標準付属。ベーシック分析天びん。フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。導電性ガラス風防。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 付属品 取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、 ディスプレイ保護カバー 質量(kg) 約7.9 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz 計量皿寸法W(mm) Φ90 外形寸法D(mm) 442 外形寸法W(mm) 217 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 316 質量最小表示(g) 単位質量:0.0001、100%質量:0.01 消費電力(VA) 約15(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔 5回/秒または、10回/秒 通信機能 RS232C、9ピンオス標準装備 表示モード g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm) 約212×411×345 質量(kg) 約7.9 種類 電子天秤 電源 AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ 最小表示(mg) 0.01 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 約91 繰返し性 0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量) 直線性 ±0.1mg 校正分銅 校正分銅内蔵 計量皿形状
1個
849,800 税込934,780
5日以内出荷

高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等 仕様 パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 種類 分析電子天びん 電圧(V) 入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品) 本体質量(kg) 約6 外形寸法D(mm) 330 外形寸法W(mm) 249 サンプル数(個) 10、25、50または100個 外形寸法H(mm) 327 計数可能最小単重(g) 0.0001 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 85 消費電力(VA) 約30(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) パーセントモード/100%登録最小質量(g) 0.01 感度ドリフト ±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、または10回/秒 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 表示モード g、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 計量皿形状 ひょう量単位 mg
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 90 仕様 ●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品 取扱説明書、ACアダプター 質量(kg) 約8.2 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm) 442 外形寸法W(mm) 217 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 316 消費電力(VA) 約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔 5回/秒または、10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モード g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン×島津製作所分析天秤sefi
種類 分析天秤 最小表示(mg) 0.1/0.01 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 80 本体サイズ(mm) 217×356×339 アズワン品番 1-9284-04 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1個
212,000 税込233,200
翌々日出荷

アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
計量皿形状
1個
154,440 税込169,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡ
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類 電子天秤 電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アズワン×島津製作所分析天秤
種類 分析天秤 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 80 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1個
152,000 税込167,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 通信出力 USB、RS232(標準装備)、USBホスト 計量方式 重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 表示部 フルカラータッチパネル 電源 ACアダプタ(標準付属) 範囲 風袋:最大ひょう量まで 校正 内部:AutoCal TM-自動 表示器 外部:別売 作業温度範囲(℃) 温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと 材質(計量皿) ステンレススチール ひょう量単位 g
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 通信出力 RS232(標準設備)、USB(標準装備) 計量方式 重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部 フルカラーVGAタッチパネル 電源 ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×393×350 質量(kg) 6.9 仕様 ガラス製風防:標準装備 ひょう量単位 g
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー 分析天びん
7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。
計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
319,000 税込350,900
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示 1mg ひょう量(g) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×354 計量皿寸法(Φmm) 120
1台
145,800 税込160,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)