- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 電子カイロのおすすめ人気ランキング
電子カイロのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「電子カイロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 カイロ」、「ホットカーペット usb」、「巻きポカ 足首」などの商品も取り扱っております。
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質
(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)
97
使用燃料
カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)
100×70×8
平均温度(℃)
(表面)約42~50
使用時間(時間)
約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)
(タンク許容)10~13
容量(5200mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
質量(g)
(約)120、(バッテリー)約100
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
5200
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌々日出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容
充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質
本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色
グレー
質量(g)
ケーブル 約12
出力
DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)
約140
入力
DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間
約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)
USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)
5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
保温時間(h)
約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容
本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質
ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)
湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)
約1310(カバー含む)
消費電力(W)
270
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.7
電源電圧(V)
AC100
充電時間(分)
約5~15
温度設定
約65℃
保温時間(h)
連続:約2~10(使用環境による)
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。
タイプ
貼らない
連続使用時間(時間)
12
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品
USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書
消費電力(W)
10
温度(℃)
(弱)約44 / (強)約55
本体質量(g)
約119
定格出力
5V/2.1A
連続使用時間(時間)
(弱)約4 / (強)約2.5
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V
保証期間
1年間
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
4800
充電可能回数
約1.6回分(機種によって異なる)
USBポート
Type-C/A
定格入力
5V/2.0A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×110×31
充電式で繰り返し使えるエコなハンドウォーマー。外出、旅行、通勤通学などの防寒対策に。短時間(10秒)で温まる瞬間発熱。コードレスなのでどこへでも持運び出来、キャンプやお散歩でも活躍。3段階温度調整ができるので、お好みで温度が選べます。設定温度とバッテリー残量計を兼ねた3灯LEDランプ搭載。モバイルバッテリーとしてスマートフォン等への充電機能付き。過電流/過充電による故障や、温度の上がりすぎない保護回路搭載。カイロを持ち運べる専用ポーチとハンドストラップを付属。
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
最高温度(℃)
63
平均温度(℃)
53
屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。
全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。
本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。
カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。
屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5~8時間持続。
(温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)
用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。
色
ブラック
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
48
温度持続時間
5~8時間(40℃以上保持している時間)
平均温度(℃)
45
商品タイプ
首用カイロ
全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。
首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。
本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。
首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。
カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。
直接肌に使える最高温度45℃。温かさは5~8時間持続。
温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。
毎日使いたい人や、急に体調が悪くなった時などのストックに便利な10個入り。
用途掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。屋外活動の時にも。
最高温度(℃)
45
温度持続時間
5~8時間(40℃以上保持している時間)
平均温度(℃)
42
商品タイプ
首用カイロ
指先で行う作業に最適。
パソコン、スマホの操作に最適。
色
ミディアムグレー
特性
防寒
トラスコ品番
795-7173
質量(g)
26(両手)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥889
税込¥978
当日出荷
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容
本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
質量(g)
約80
電源
5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)
約40
寸法(高さH×幅W)(mm)
最大約380×350
ヒーター温度(℃)
約39
材質
アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン
質量(g)
約36
全長(cm)
12
手の平幅(cm)
9.0
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品
注油カップ、フリース袋、取扱説明書
トラスコ品番
662-6863
材質
カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿
幅(mm)
58
高さ(mm)
88
最高温度(℃)
75
標準持続時間(h)
18
平均温度(℃)
60
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)
145
本体寸法(mm)
51×19×140
1セット(133mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ
充填用オイル