- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 電子セオドライトのおすすめ人気ランキング
電子セオドライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新83件の「電子セオドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシット」、「光波測距儀」、「ポケットコンパス」などの商品も取り扱っております。
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番
288-3783
寸法(mm)
360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)
156
質量(kg)
4.6(電池含む)
電源
単三乾電池4本
最小表示
(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲
-20~50℃
倍率
30倍
精度
(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式
アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)
45
センサー
(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間
約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能
自動OFF機能
照明装置
(十字)有り
ディスプレイ
LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像
正像
分解力
3.5"
最短合焦距離
1.3m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
シフティング式
視野
1°30'(26m/1000m)
気泡管感度
棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
望遠鏡仕様
像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)
240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に
仕様
合焦方式:リニアフォーカス
質量(kg)
約4.5
径(Φmm)
目盛:79(水平目盛・高低目盛)
使用温度範囲(℃)
-20~+50
規格
国土地理院3級経緯儀
電源
単3アルカリ電池×6本
最小表示
5”/20”(2段階切り換え)
本体寸法(mm)
153.5×172×332.5
精度
測角部:5”
有効径(Φmm)
望遠鏡部:45
連続使用時間(時間)
約22
望遠鏡:倍率
30倍
照明
十字線照明:あり
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 20′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)64cm
スタジア比
乗数:100/加数:0
防塵防水性能
防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型)
デジタル表示
両側
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
倍率(倍)
30(望遠鏡)
精度
(測角部)10”
最短合焦距離
約1.3m
最小表示
10”/20”
デジタル表示
両側
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
電源
NI-MH充電池
連続使用時間(時間)
約10
寸法(mm)
164×154×340
質量(kg)
約5
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
電源
NI-MH充電池
最小表示
10”/20”
精度
(測角部)10”
倍率(倍)
30(望遠鏡)
連続使用時間(時間)
約10
最短合焦距離
約1.3m
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
デジタル表示
両側
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード
650nm出力1mW以下
規格
JIS規格クラス2
測定範囲
半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)
150×120
精度
水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)
4
付属品
専用ハードケース。エレベーター三脚。受光器。ロッドクランプ。レーザーグラス。単三乾電池×4本
トラスコ品番
807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品
TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質
本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)
縦350×横210×奥190
電源
専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)
5500
表示部
正反両側
通信方式
データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値
5″
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台
シフティング式
内部メモリー
最大49500点
関連資料
(1.0MB)
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様
【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3形乾電池×4
検出方式
【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)
【対物】45
保護等級
IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)
【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能
【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェース
RS-232C規格準:付
視界
1°30′
分解力
2.5″
最短合焦距離
1m
表示単位
5" / 10" 切替
自動補正機構
一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準
class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)
633
レーザー到達距離(m)
【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)
5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)
0.6(出力固定)
サービス分類
レンタル
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番
230-4524
セット内容
本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質
望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)
単3アルカリ電池×4本(別売)
電源
単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示
20”
検出方式
水平角:片側 鉛直角:片側
倍率
30倍
倍率(倍)
30
保護等級
IP66
波長(nm)
633
到達距離(m)
50
像
正
視界
1°30'
最短合焦距離
1m
レーザー安全基準
クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。
用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。
アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに
トラスコ品番
851-1243
質量(kg)
4.5
電源
単3乾電池×4本(付属)
最小表示
5”または1”を選択
倍率(倍)
30
保護等級
IP44
最短合焦距離
1.35m
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
デジタル液晶で高精度・高品質。
大矩、建て起こし、通り芯出しが簡単におこなえます。
ロータリエンコーダを採用し高精度な測定が可能。
測角10″/5″切替方式
シフト装置組入式
充電式バッテリー、充電器付
仕様
棒状気泡管感度:30″/2mm 、円形気泡管感度:8′/2mm
付属品
収納ケース 、レンズキャップ 、下げ振り、 電池ボックス 、充電器 、レインカバー 、工具キット 、ニッケル水素充電池 、単3アルカリ乾電池4本 、取扱説明書 、保証書
トラスコ品番
487-2339
寸法(mm)
164×154×340
質量(kg)
4.5
形式
(整準台)シフト式
電源
単3アルカリ乾電池(4本)、充電式バッテリー(付属)
最小表示
角度最小表示(切替):10″/5″
検出方式
(角度)高度角/片読、水平角/両読
倍率
30倍、(求心望遠鏡)3倍
精度
(測角)10"
測定方式
インクリメンタル・ロータリーエンコーダ
表示部
両面表示
連続使用時間
約36時間(アルカリ電池使用時)
表示形式
ドットマトリックス、LCD
最短合焦距離
1.35m
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
合焦範囲
(求心望遠鏡)0.5m~∞
マイゾックスコード
217680
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
大型画面で操作が簡単明解です。
SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。
レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。
大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)
5.5
倍率
30倍
最短合焦距離
1.0m
ねじ径(mm)
35
レーザー安全基準
クラス3R
横(mm)
190
気泡管感度
30
高さ(mm)
342
視界
1°30
電源
Li-ion
分解力
3"
保護等級
IP56
有効径(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。
クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。
1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離
0.3m
適合機種
適合三脚:TS-70・TE-6
保護等級
容器保護等級:IP55
質量(kg)
1.3
自動補正範囲
±15′
気泡管感度
8′/2mm
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示
角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)
約5000(1素子プリズム使用時)
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3997
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様
【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源
単三アルカリ乾電池×4本
検出方式
水平角:片側、鉛直角:片側
方式
【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)
30、【急進望遠鏡】3
測定精度
5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)
45
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003)
表示器
あり
像
正像
分解力
2.5"
最短合焦距離
1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野
1°30’(26m/1000m)
表示単位
5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)
-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)
【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置
正反両側
サービス分類
レンタル