- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 電子ノートのおすすめ人気ランキング
電子ノートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新331件の「電子ノート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル ペーパー」、「電子ペーパー」、「電子メモパッド」などの商品も取り扱っております。
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ
8.5インチLCD
色
ブラック
セット内容
専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
114
電源
ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×136×15
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様
●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階
容量
32GB/約22GB以上
バッテリー
内蔵型リチウムイオン充電池
使用周波数(Hz)
無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)
充電時間(時間)
約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)
動作温度(℃)
5~35
OS
【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)
インターフェイス
USB2.0 Type-Cコネクタ
バッテリー稼動時間
(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間
無線通信方式
IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO
タッチパネル方式
静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)
Bluetooth
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ
消費電力0Wでの表示保持を実現
電子ペーパーディスプレイのメリット
常時表示
明るい環境下の視認性
薄型軽量
目にやさしい
質量(kg)
約0.2
サイズ
7.3型
電源
単4乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約173.8×141.8×73.6
画面表示寸法(mm)
約160×96
解像度
800×480ドット
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作湿度(%)
0~80
保存湿度(%)
0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.25MB)
表示色・階調
4色単諧調(白、黒、赤、黄)
Bluetooth
〇
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
NFC対応
〇
ボタン仕様
スリーブ解除、リセット
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容
無地
材質(表面)
ソフト鉄板/PET
付属品
イレーサー付マーカー黒1本
材質
ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石
機能
持ち運び、スタンド、マグネット使用可
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様
筆圧レベル:4096
セット内容
ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズ
Medium
質量(g)
410
対応OS
Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)
最大15
機能
作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)
216×135
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
読み取り速度
速度(ペン):133pps
セキュリティ
ペンテザースロット
Bluetooth
Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数
2540
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
4096
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ
3.9インチLCD
書換え回数
約3万回
仕様
スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約40
使用温度(℃)
10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)
-10~60
画面寸法(mm)
75×64
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ
5インチ
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×129×6
使用電池
ボタン電池CR1620×1個
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ
7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色
ダークグレー
キーボード
JIS配列キーボード
キーピッチ(mm)
17
メモリー
メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイス
USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約263×120×18
質量(g)
約620
記録メディア
対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
Bluetooth
Bluetooth 4.2
無線LAN
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)
約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)
約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)
DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~55
保存湿度(%)
5~80(非結露)
対応OS
Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容
本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ
10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数
約5万回
色
黒
仕様
ストラップホール付き
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS
質量(g)
約220
使用電池
AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構
あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
269×5.7×175(突起部除く)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ
約6インチLCD(93×124)
書換え回数
約3万回
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネット
あり
電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様
スタイラスホルダー、ストラップホール
材質
ABS
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS
Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続
Bluetooth、USBtype-A
商品構成
本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆圧レベル
8192
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ
8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数
約5万回
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS、PC
質量(g)
約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
222×3.2×141(突起部除く)
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様
●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品
ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数
インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ
10.1
解像度
1280×800ドット
防塵防水性能
防水なし / 防塵なし
スピーカー
1.0W ×2
OS
Android14
Webカメラ
アウトカメラあり / インカメラあり
Bluetooth
あり 5.0
内蔵マイク
あり
容量(GB)
32
無線LAN
あり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USB
Type-C(2.0) ×1
オフィスソフト
なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様
表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)。Raspberry Pi 2/3
付属品
保証書 x1
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
本体寸法
W65×D30×H10mm (突起部含めず)
表示色
白/黒
解像度
250×122 画素
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×180×16
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×146×22
リング内径(Φmm)
14(Davinci刻印入り)