- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- 電子ピアノ 台のおすすめ人気ランキング
電子ピアノ 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「電子ピアノ 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード/電子ピアノ用スタンド」、「ピアノ台」、「マウス テーブル」などの商品も取り扱っております。
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
※専用キーボードのみに使用可能です。
NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
「KS-10X」は、折りたたみ簡単なX型のシングルタイプのキーボード・スタンドです。堅牢性に優れたスチール製を採用し、スプリング式レバーとロック式クラッチにより簡単に高さ調整できるのも特徴。ご自宅の設置からライブ演奏まで対応します。
付属品
取扱説明書
材質
鋼鉄
質量(kg)
4.0
許容荷重(kg)
最大55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775-245×510×705-1000、130×510×1025(折りたたみ時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)
80
キーボード用のスタンドです。
本体3点ネジ止め。
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類
音律:9種類
電源(V)
DC 19
音色
30音色
鍵盤数
88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤
付属品
ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド
接続端子
LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2
消費電力(W)
15
ピッチ
トランスポーズ、ファイン・チューニング
出力
アンプ:22W×2
コントロール
電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME
スピーカー
10cm×2
タイプ
ステレオPCM音源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。
質量(kg)
37
仕様
タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
KC キーボードスタンド [KS-4800] 専用 2段用アダプター
耐荷重(kg)
約10
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
広々使えるサイズ感でです。
デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。
デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!
※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で
がたつきを防止します。
安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
高さ(mm)
700
耐荷重(kg)
50
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
9.11
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
関連資料
取説_ベーシックデスク(2.88MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×400×700
総耐荷重(kg)
50
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。
ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。
幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。
マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。
脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)
400×290
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様
折りたたみ機能付
寸法(mm)
438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数
49
付属品
楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)
質量(kg)
2.8(電池含まず)
色
ブラック
消費電力(W)
5
表示
液晶画面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
914×237×75
機能
49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール
使用電源
AC100Vまたは単3形乾電池6本
スピーカーサイズ(mm)
100×2
入出力端子
ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質
ABS
寸法(mm)
50×50×7
高さ(mm)
フリップ式:約25
質量(g)
約10
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数
61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)
4.5(電池含まず)
Bluetooth
Bluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー
(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)
7.5
付属品
譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)
16
電源(V)
DC 9、ACアダプター(付属)
アクセサリタイプ
【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)
鍵盤数
RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)
付属品
ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン
タイプ
ステレオPCM音源
消費電力(W)
15
ピッチ
トランスポーズ、ファイン・チューニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1327×375×328/譜面立てあり
音色
30音色(10 x 3バンク)
コントロール
電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME
種類
音律:9種類
接続端子
LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER
仕様
タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー