電子ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
169件の「電子ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラミングLED」、「電子 回路 キット」、「電気 実験 キット」などの商品も取り扱っております。
電子ブロック電子回路実習装置
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習 質量(kg) 3 ブロック数 電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個 収納ケース 大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

電子ブロック電気回路実験器
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性 質量(kg) 2 入数(枚) ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数 【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個) 収納ケース 大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
26,980 税込29,678
11日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品 配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg) 1.5 抵抗(kΩ) 固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF) 0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称 【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケース W330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイス デジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験 付属品 CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個 質量(kg) 2 入数(枚) ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数 【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個) 収納ケース 大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷

デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用) 付属品 接続リード線(50cm):1本 質量(kg) 3 電源(V) ACアダプタ(DC5/AC100) ブロック数 【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個 収納ケース 大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
46,980 税込51,678
11日以内出荷

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別 実戦ディジタル回路 アズワン品番 3-8807-01
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Studuino(スタディーノ)
プログラミング制御基板 ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。 ロボット製作に特化 サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。 Arduino互換 C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm) 60×70×11
1台
5,350 税込5,885
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ブロックロボティスト ベーシック
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容 Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1 材質 ABS、FR-4 質量(g) 1000 電池 アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
30,000 税込33,000
3日以内出荷

製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別 シーケンス実習キットmini アズワン品番 3-8809-01
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフC
材質 ABS 寸法(mm) 20×28×10 薄水 質量(g) 18
1セット(8個)
240 税込264
当日出荷

MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。 対応OS iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
1箱
42,980 税込47,278
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 丸単品 白/黒
材質 ABS 白/黒 質量(g) 13 寸法(Φmm) 20
1セット(10個)
340 税込374
当日出荷

1セット(8個)
600 税込660
当日出荷

1セット(8個)
240 税込264
当日出荷

ブロックチェーンの技術は、ビットコインに代表される仮想通貨に使用されるだけでなく、従来のように中央集中管理型のシステムに比べて、改ざんが難しく、かつ低予算で構築できることから、幅広い分野への応用が期待されています。例えば、地域通過や電子クーポン、有価証券、投票、電子チケットの偽造・転売防止などです。本書では、ブロックチェーンの関連する暗号化技術などを解説します。さらに、スマートコントラクト開発で注目されるEthereum(イーサリアム)のセキュリティ対策まで言及しています。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 240 著者名 田籠照博 初版年月 2017/11
1冊
2,980 税込3,278
11日以内出荷

目的に合わせて選べる全14種類の電子回路基板です。組み合わせにより様々な回路や電子工作実験をすることが可能です。
1セット
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

分子の形状、電子軌道の学習ができ、14種類の構造模型を組立てることができるセット。 組立てた模型を立てられる透明専用スタンド付き。
仕様 【組立模型】(計14種類)、1s:非混成、1個、2s:非混成、1個、2p:非混成、3個、3d:非混成、5個、2sと3個の2p:非混成、1個、sp、sp2、sp3:混成、3個 ケース寸法(mm) 230×167×30
1個
8,900 税込9,790
4日以内出荷

ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキット
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g) 約410 タイプ (クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック) 電源電圧 5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×210×40mm 消費電流(A) 1以下 電池 (バックアップ電池)CR2032 適用領域 (スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byte レジスタ(kΩ) 10 個、(汎用レジスタ)2個 bit構成 8bit 総命令数 16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷