- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 電子ペンのおすすめ人気ランキング
電子ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新159件の「電子ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子メモ ペン」、「タッチペン chromebook」、「タッチペン 細い」などの商品も取り扱っております。
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種
静電容量方式
寸法(mm)
Φ9.6×13×135
質量(g)
7.7
インク色
黒
替芯
SXR-80-07
ボール径(Φmm)
0.7
ペン先
STT2002P
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
Easy Interactive Pen B 電子ペン(青)です。
適合機種
EB-590WT(本体に標準同梱しております)、EB-585W、EB-580、EB-1410WT、EB-485WT、EB-480T、EB-436WT、EB-426WT
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm)
124
長さL×直径(mm×Φmm)
124×8.5(クリップ部除く)
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-0867-87
先端径(Φmm)
大:8/小:5
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式、感圧式、光学式
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電子サイン用スタイラスペンとペン用ケーブルのセット。
商品タイプ
本体
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様
【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)
ペン約9
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)
導電性プラスチック
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約2.5
対応機種
EB-1410WC5、EB-1410WT、EB-1420WC6、EB-1420WC7、EB-1420WT、EB-1430WT、EB-426WT、EB-436WT、EB-480T、EB-485WT、EB-536WT、EB-590WT、EB-595WT、EB-595WTB7、EB-595WTB8、EB-595WTC0、EB-595WTC9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
2つのペン先で使い分けができる!
ペン先が収納できるすべり止め加工
画面を傷つけにくい
細かな操作ができる
セット内容
本体×1
材質
ABS、PC、シリコン
直径×長さL(Φmm×mm)
ペン:10×145
先端径(Φmm)
ディスクペン:7、シリコンペン:7
商品タイプ
本体
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合
硬度:HRC50まで
トラスコ品番
218-6179
質量(g)
136(コード含まず)
空気消費量(L/min)
25
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ホース長さ(m)
2.5
ホースジョイント
PT1/4
胴径×全長(mm)
17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)
ブラック
対応タッチパネル方式
ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式
先端径(Φmm)
ペン先:2 ペン尻:6.8
商品タイプ
本体
付属品
タッチペン用ホルダー
材質(本体)
アルミ
質量(g)
15
対応機種
各種スマートフォン・タブレット・カーナビ
長さL×直径(mm×Φmm)
140×10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
2.0mmの極細ペン先により、精密な書き込みができるiPad専用の充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品
micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)
約145
直径(Φmm)
約9.5(本体)
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約15
備考
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種
タブレット(2018年以降発売のiPad) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/210をご覧ください
使用電池
専用充電池
電池
リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約1※使用状況や環境により変化します。
材質(ペン先)
ポリアセタール
使用時間(時間)
約20※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ
本体
ペン先径(Φmm)
約2
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
ペン約5.5
材質(本体)
真鍮
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)
シリコン
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約4.5
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)
鉄・銅・アルミニウム
質量(g)
20
対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間
初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)
140×9
材質(ペン先)
PC・銅・シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応
セット内容
本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1
材質
ABS、シリコン、導電ゴム
寸法(mm)
Φ8×143.5
色(本体)
黒
先端径(Φmm)
シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7
商品タイプ
本体
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)
ペン約8.4
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約7
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)
110
長さL×直径(mm×Φmm)
110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式、感圧式、光学式
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷