- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 電子ホッチキスのおすすめ人気ランキング
電子ホッチキスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「電子ホッチキス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ホッチキス」、「自動ホッチキス」、「クリップレス」などの商品も取り扱っております。
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数
40枚(最大)
使用針
NO.11-1M
とじ仕様
フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法
フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×63×163
質量(g)
810
とじ速度
1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品
NO.11-1M
アズワン品番
65-0352-27
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数
40枚(最大)
使用針
NO.11-1M
とじ仕様
フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法
フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×63×163
質量(g)
1110
とじ速度
1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品
NO.11-1M
アズワン品番
65-0352-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
卓上型で国内初、110枚とじを実現!
2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数
2~110枚
質量(g)
7600(リフィル針1巻)
最大綴じ奥行(mm)
3~23
針装てん数(本)
400
針装てん方法
カートリッジ着脱式
綴じ口寸法(mm)
12
とじ仕様
針自動送り方式
とじ速度
2本/ 秒
作業範囲
4000本
スイッチ
紙センサー方式・手動スイッチ方式
電源
AC100V-240V 50Hz-60Hz
消費電力(A)
2.5
消費電力(W)
最大130以下
使用温度(℃)
10~35(湿度80%RH内)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×242×393
付属品
リフィル針1ヶ(4000本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様
【連続作業本数】5000本
付属品
ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大48以下
方式
モータードライブリンク方式・針自動送り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×229×113
綴じ枚数
2~70枚
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18
アズワン品番
65-2194-76
とじ速度
0.5秒/1本
綴じ口寸法(mm)
6.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様
【連続作業本数】100本
付属品
ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)
質量(g)
1110
電源
ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)
方式
フラットリンチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×163×129
綴じ枚数
2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番
65-2194-79
とじ速度
ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
使用針
EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)
9.2
針長(mm)
5.55
適合
電子ホッチキス:EH-20
サイズ(mm)
20.3
1個(2000本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色
黒
枚数
(とじ)PPC用紙約12枚
材質
(本体)鋼板。(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS。(刃)ステンレス
奥行(mm)
(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)
(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)
3
シール幅(mm)
6
トラスコ品番
356-9519
質量(kg)
発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
20
出力
DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)
AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)
40
ACアダプタ(定格入力)
100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)
57
出力コード(cm)
50
アズワン品番
1-6188-01
タイマー
約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)
とじ部:1.6×10
質量(g)
180
枚数
とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×88×25
グリーン購入法
適合
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様
【連続作業本数】100本
付属品
カートリッジ針(1000本)
質量(g)
810
電源
ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)
方式
フラットリンチ
適合品番
【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×163×129
綴じ枚数
2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番
65-2194-78
とじ速度
ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針
紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数
2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品
紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)
550
タイプ
抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×162×170
使用環境温度(℃)
10~40
最大綴じ奥行(mm)
通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)
900
アズワン品番
65-0436-50
綴じ口寸法(mm)
1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー
適合
10号針
綴じ枚数
PPC用紙約20~32枚程度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×80×64
材質(カバー)
R-ABS
針装てん数(本)
100
グリーン購入法
適合
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5~35
用紙厚(g/m2)
55-110kg(64~127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×156×50
ステープル装填数
100本
打込本数
30
ステープル幅(mm)
11.4
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)
4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合
ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数
PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質
53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)
343
外形寸法(mm)
W70×D130×H110
機構
パワーアシストメカニズム
グリーン購入法
適合
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合
(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)
380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×43×309
綴じ枚数
約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
235
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン式
大型厚綴じ用針
幅(mm)
11.5
サイズ
12号針
1連接着本数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応