電子ミラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
147件の「電子ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バック モニター 付き カーナビ」、「バックカメラ」、「ドライブレコーダー リアカメラ」などの商品も取り扱っております。
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。 後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。 オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。 安心のGPSおしらせ機能 ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。 最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載 常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様 【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA セット内容 デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g) 本体:362、別体カメラ:19 コード長さ(m) カメラ接続:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H) 電源電圧(V) DC12/24 外部出力 外部映像出力:無し 記録媒体 microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) 保証期間 3年 視野角 水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2° トリガー 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子 200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音 有り(オン、オフ設定可) 画質 【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値 2 画素数 200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート 30fps 画角 【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115° 動作温度範囲(℃) -10~+60 画像圧縮方式 録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG GPS 有り
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品 本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源 バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサー Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V) DC12/24(本体 DC5) 記録方式 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体 microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度 記録:1920×1080(Full HD) 保証期間 3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子 フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式 【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ 10.88型カラー液晶モニター 画素数 200万画素 関連資料 カタログ(4.38MB) フレームレート フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角 【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃) -10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ 4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V) DC12 本体質量(g) 315 取付寸法(mm) 55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA) (待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A) 3 画素数 130560画素(480×272) ケーブル長(cm) 50 電源コード(cm) 250 画面仕様 16:9(固定) 動作温度範囲(℃) -20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力 RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

データシステムバックミラーモニター
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V) DC12 セット内容 バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g) モニター:約315 使用温度範囲(℃) 0~+60 消費電流(mA) 待機時:約70、動作時:約160 ヒューズ容量(A) 3 比率 16:9 画面サイズ 4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm) 画素数 130560×RGB 有効寸法(mm) 55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く) 映像入力 RCA端子×2系統 NTSC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

車体後方の下側に隠れている障害物や人を確認するための補助ミラーです。バックする時の安全確認に便利です。視界の広い3D曲面のミラーなので、目視やサイドミラー・ルームミラーでは見えない範囲を補えます。ミラー部分の位置調整や角度調整が可能です
用途隠れた障害物が見える車内取付の補助ミラー 質量(g) 142 取付寸法(mm) 120×40(平面) 適合車種 天井の高い軽自動車やコンパクトカー、ミニバンで、リアウィンドウの角度が約35度以下の車種にお勧めです RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容 本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1 種別 常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g) (本体)340、(リアカメラ)33 形式 動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V) DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー 3軸Gセンサー 記録媒体 8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA) 最大:1600 液晶サイズ LCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶) 録画時間 (8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分 ミラー形状 平面型 画素数 フルHD200万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) (本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36 フレームレート 27.5 fps 音声 マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃) -10~60 カメラ仕様 フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドアミラーに貼付けるサブミラー。縁石や駐車場の白線の確認や、視界を広げたいときに便利です。
ミラー形状 曲面鏡 厚さ(mm) 15 ブラック
1セット(2個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V) 12~35 仕様 (水平走査線)1000TV LINE 付属品 防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角 120度 防塵防水性能 IP67 焦点距離 2.8m 取扱説明書 (1.8MB) 画角 水平90度 垂直78度 イメージセンサー 1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

データシステムサイドVIEWカメラ
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数 約32万画素 仕様 映像信号:NTSC セット内容 カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー 色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製 ブラック 質量(g) 約20(ステー含む/ケーブル除く) 電源(V) DC9~15 消費電流(mA) 約40 解像度 水平解像度:450TV本 防塵防水性能 IP67準拠 映像素子 1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ) アルミ合金 ヒューズ容量(A) 1 動作温度(℃) -20~+65 画角 水平画角110°/垂直画角80° 映像出力 正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) [露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ 7インチカラーLED 画素数 300万画素 仕様 赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品 本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g) 240 電源 12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1 【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×105×35 センサー Gショック:内蔵 機能 パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間 1年 記録ファイル形式 【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー 内蔵 記録時間 128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角 カメラ:140度 動作周波数(Hz) 50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデック MPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数 628×582 仕様 PC7740センサー 適合 DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V) 12/24 レンズ アングル:170/135度 電線仕様 防水線:22m 動作環境 -20度~80度 視野角 110度 照度(Lux) 0.1 防水保護等級 IP67 取扱説明書 (1.5MB) SNR値 48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様 RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品 両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材 592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm) モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書 製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能) 高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS) ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ) 広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ) GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録 PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応 スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ) LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ) Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ) WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ) マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ) エンジンスタート時連動録画 ループ録画(古いファイルの自動更新) フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品 セット内容 本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売 質量(g) 約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む) 取付方式 分離型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29 記録媒体 microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨) 液晶サイズ (IPS液晶)11.26inch インターフェース mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約275×39×92(取付部含まず) 解像度 【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通 保証期間 6ヶ月 視野角 【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60° 画素数 前:368万画素/後:200万画素 インターフェイス mini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 スクリーン 11.26インチ(IPS液晶) 関連資料 (0.17MB) フレームレート 【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps イメージセンサー 【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ドアミラーの視界を妨げない吊下げタイプのサポートミラー バックでの駐車時に白線・縁石・側溝を視認 見やすい広角R300曲面鏡を採用
ミラー形状 曲面鏡 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 45×110×40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様 フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容 本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g) 本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V) 本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式 常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数 本体・リアカメラ:200万 記録媒体 microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル 10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度 【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音 有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃) -10~60 カメラ仕様 【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に! movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様 ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。) 付属品 本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書 電源 カーチャージャー(12V/24V対応) ケーブル長(m) 3(カーチャージャー)/7(リア) 本体質量(g) 192 レンズ 1/2.9 機能 Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分 記録媒体 microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。 インターフェース USB2.0 使用可能温度範囲 -20~80℃ 本体サイズ(mm) 300×72×8(突起部除く) 解像度 1080P、720P( フロント )/ 720P(リア) 保証期間 ご購入後12か月 取付け方法 (目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度 保存形式 MOV(ビデオ) / JPEG(写真) 録画時間 最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。 画素数 200 万(フロント) / 100 万(リア) スクリーン サイズ:4.18インチ フレームレート 30fps(フロント ) / 25fps(リア) 画角 170°(フロント ) / 90°(リア) 対角 イメージセンサー CMOS Image Sensor
1台
10,980 税込12,078
当日出荷