- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 電子メモ帳のおすすめ人気ランキング
電子メモ帳のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「電子メモ帳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ノート」、「デジタル ペーパー」、「メモタブレット」などの商品も取り扱っております。
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ
8.5インチLCD
色
ブラック
セット内容
専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
114
電源
ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ
5インチ
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×129×6
使用電池
ボタン電池CR1620×1個
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ
8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数
約5万回
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS、PC
質量(g)
約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
222×3.2×141(突起部除く)
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×146×22
リング内径(Φmm)
14(Davinci刻印入り)
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質
ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色
ブラック
質量(g)
約143(電池含む)
連続使用時間(時間)
約75
使用電池
CR2032
画面サイズ
8.5インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×7×150
使用可能日数
約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ
3.9インチLCD
書換え回数
約3万回
仕様
スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約40
使用温度(℃)
10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)
-10~60
画面寸法(mm)
75×64
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ
7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色
ダークグレー
キーボード
JIS配列キーボード
キーピッチ(mm)
17
メモリー
メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイス
USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約263×120×18
質量(g)
約620
記録メディア
対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
Bluetooth
Bluetooth 4.2
無線LAN
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)
約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)
約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)
DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~55
保存湿度(%)
5~80(非結露)
対応OS
Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容
本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。 。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質
ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色
ブラック
質量(g)
約210(電池含む)
連続使用時間(時間)
約50
使用電池
CR2025
画面サイズ
12インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×6×192
使用可能日数
約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ
約6インチLCD(93×124)
書換え回数
約3万回
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネット
あり
電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様
スタイラスホルダー、ストラップホール
材質
ABS
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ
10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数
約5万回
色
黒
仕様
ストラップホール付き
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS
質量(g)
約220
使用電池
AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構
あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
269×5.7×175(突起部除く)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note Kaite2(カイテ2)」
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
1. 消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
2. 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
3. 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・太さを改良
・(太字1.2~1.3mm、中字0.8~0.9mm)
4. 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
5. 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
6.掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です(紐は付属していません)
用途・消耗品ゼロで何度も使える。新開発のハイコントラストシート採用。紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite2 (カイテ2)」
ペン先
太字・中字両用 (イレーザー付キャップ)
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約142×35×280
質量(g)
約462
適合
DM250・DM200用
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 きれいでオシャレな虹色の線を描くことができます。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR2025)を交換できます。
付属品
専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー
文字色
カラフル
機能
画面ロック:有
電池
CR2025
保証期間
6ヵ月間
書換え回数
約5万回
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×136×15
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×190×23
リング内径(Φmm)
15(Davinci刻印入り)
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS
Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続
Bluetooth、USBtype-A
商品構成
本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆圧レベル
8192
マグネットで描いたり消したり自由におえかき!
寸法(mm)
247×173×30
1個
¥400
税込¥440
当日出荷