- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 電子レジスター 東芝テックのおすすめ人気ランキング
電子レジスター 東芝テックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「電子レジスター 東芝テック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子レジスター」、「posレジ」、「ポータブルプリンター」などの商品も取り扱っております。
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別
20
桁数
登録7桁/合計10桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む)
質量(kg)
約11.1
使用温度範囲(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
10~90(但し、結露不可)
消費電力(W)
7.5(待機時)、38(動作時)
ケーブル長(mm)
2
タイプ
オートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター
仕様
【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
東芝テック製のレジロール。紙管無し。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
材質
紙
外径(Φmm)
80
1本(5巻)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
適合
IP-90
材質
感熱紙
幅(mm)
58
1ケース(5巻×12袋)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ロール(約Φ150)
【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ロータリーカット式) B-EX204-R-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ロータリーカット式)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
【BA410T/BA420T兼用オプション】RS-232C I/Fボード BA700-RSK-S
用途BA410T/BA420T兼用オプション、RS-232CI/Fボード
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ファンフォールド
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様
ファンフォールド
粘着タイプ
強粘着
用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/無線LAN
バッテリー
リチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)
印字方式
感熱方式(熱直接発色)
印字速度
最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)
密度
11.8ドット/mm(300dpi)
モード
連続発行、剥離発行
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ディスクカット式) B-EX204-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ディスクカット式)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
【B-EX4T1シリーズ/オプション】RFIDキット(13.56MHz) B-EX700-RFID-H2-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、RFIDキット(13.56MHz)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅
電源
AC100V±10% 50/60Hz
印字速度
50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式
密度
11.8ドット/mm(300dpi)
モード
連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)
印刷方式
熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
【B-EX4T1シリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、剥離モジュール
堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetooth&無線LANモデル
バッテリー
ハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)
印字方式
感熱方式(熱直接発色)
印字速度
152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)
密度
8ドット/mm(203dpi)
モード
連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
40部門。5000PLU。10担当者。消費税率変更可能(内税/外税/非課税)。軽減税率対応。領収書発行機能(縦/横対応)。ドロアー:3紙幣6コイン(コイン仕切り板調整可)。エラー強制解除機能搭載。バーコードスキャナー同梱(NONーPLU不対応)。エラー強制解除機能搭載。インボイス制度対応(領収書単体は不可)
質量(kg)
約5.7
対応寸法(mm)
ロール紙:感熱紙 紙幅58×外径60以下
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別
登録部門数:4、登録担当者数:8
仕様
3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ドロアーキー×2
質量(kg)
4.2
電源
(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別
登録部門数:4
仕様
2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)
(本体)1、(ドロアー)1.6
電源
単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)
63
種別
感熱紙(サーマル紙)
色
白
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)