- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 電子天秤 島津のおすすめ人気ランキング
電子天秤 島津のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「電子天秤 島津」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 秤」、「実験はかり」、「調剤用 電子天秤」などの商品も取り扱っております。
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。
セット内容
ACアダプター
材質
ダイキャスト
計量皿寸法/載台寸法(mm)
Φ91
最小表示(g)
0.0001
センサー
ユニブロック(電磁平衡式)
検定
対象外
計量皿形状
丸
ひょう量単位
kg
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)
約4.2
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.001
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ハウジング
あり
計量皿寸法(Φmm)
約110
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
種類
比重測定装置
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
約80
質量(kg)
約7
電源
85~110
電源コード(m)
1.8 2Pプラグ
入出力
RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×356×338
使用温度範囲(℃)
10~30
検出方式
電磁式
使用環境湿度(%)
30~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様
応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)
種類
台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約3.4
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
応答時間(秒)
約0.6~約1(代表値)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類
電子天秤
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
付き
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源
AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能
液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
80%rh以下
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源
ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS304
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
仕様
●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品
取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)
約8.2
電源
ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)
442
外形寸法W(mm)
217
サンプル数(個)
10、25、50または100
外形寸法H(mm)
316
消費電力(VA)
約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔
5回/秒または、10回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モード
g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流
DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプ
ベーシック型
電源
ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
電源
ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
最大計数値(個)
60000
検定
付き
動作温湿度範囲
5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級
3級
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
仕様
バックライト液晶表示、専用風防
センサー
音叉式力センサ
使用温湿度範囲
5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間
5年保証
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
計量皿形状
丸
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示
1mg
ひょう量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×354
計量皿寸法(Φmm)
120
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約2.7
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
応答時間(秒)
約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)
アズワン品番
1-6733-17
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
3級