- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 電子点灯管のおすすめ人気ランキング
電子点灯管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新132件の「電子点灯管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー 点灯管 FG-1E」、「電子スタート式」、「電球スターター」などの商品も取り扱っております。
蛍光ランプの点灯管
口金
E17
全長(mm)
40
質量(g)
8
種類
15‐30ワット用
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
形名
E形
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
16.8
適合ランプ
(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類
点灯管
動作回数
60000以上
お買い得3個パック!
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×40
形名
E形
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合
40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-4P(40W形用)
口金
P21(差し込み式)
定格電圧(V)
200
全長(mm)
38
管径(Φmm)
21
定格作動回数
約6000回以上
金具
差込式
形名
P形
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子点灯管
10~30W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:10・15・20・30(W)
丸形蛍光灯:9・15・20・30(W)
コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
口金
E17(ネジ込み式)
全長(mm)
40
種類
FE-1E(10~30W形用)
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
17
金具
ねじ込み式
形名
E形
定格作動回数
約12万回以上
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
電子点灯管
40W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:40(W)
丸形蛍光灯:40(W)
コンパクト蛍光灯:36(W)
口金
P21(差し込み式)
全長(mm)
38
種類
FE-4P(36・40W形用)
定格電圧(V)
200
管径(Φmm)
32
金具
差込式
形名
P形
定格作動回数
約12万回以上
1個
¥617
税込¥679
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式
FG-1E
口金
E17
適合ランプ
10~30ワット用
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金
E17
色
白
仕様
袋入
種類
点灯管(FG-1E)
管径(Φmm)
17
使用電圧(V)
100
金具
ねじ込み式
管長(mm)
40
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥142
税込¥156
当日出荷
4~10W用
直管蛍光灯:4・6・8・10(形)
丸形蛍光灯:9(形)
コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
種類
FG-7E(4~10W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類
蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
異なるタイプのグロー球のセットです。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)
F1E:7、F5P:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥189
税込¥208
当日出荷
32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
P21(差し込み式)
適合
32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)
定格電圧(V)
200
金具
差込式
形名
P形
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
P21(差し込み式)
定格作動回数
約6000回以上
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)
38
種類
FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)
100
金具
差込式
形名
P形
管径
21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金
P21
高さ(mm)
38
質量(g)
6
径(Φmm)
21
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷